絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(3)
  • goot(太洋電機産業)(64)
  • エスコ(32)
  • 千住金属工業(25)
  • 石川金属(23)
  • HAKKO(白光)(18)
  • ホーザン(9)
  • 日本スペリア(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 日本アルミット(6)
  • 日本ボンコート(6)
  • ニホンゲンマ(4)
  • マグナアロイアンドリサーチ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • サータニューム社(2)
  • エルメック(2)
  • 共立電機(2)
  • VOLTERA(2)
タイプ
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無洗浄タイプフラックス サンハヤト

    無洗浄タイプフラックス

    サンハヤト(5件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個(15mL)
    当日出荷
    無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
    用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
  • 鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト

    鉛フリーはんだ用フラックス

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(15mL)ほか
    当日出荷
    低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
    用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
  • SMD-21用特殊ハンダ サンハヤト

    SMD-21用特殊ハンダ

    サンハヤト(5件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット
    当日出荷
    表面実装部品取外しキット(SMD-21)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。
    タイプ一般タイプ
  • SMD用フラックス サンハヤト

    SMD用フラックス

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取外しキット(SMD-21、SMD-51)専用で、環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。
    容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
  • 表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) サンハヤト

    表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)

    サンハヤト
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1ケース(5本)ほか
    当日出荷
    表面実装部品取外しキット(SMD-51)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。
    用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
はんだ・フラックス