絞り込み
ブランド
  • サータニューム社
  • モノタロウ(3)
  • goot(太洋電機産業)(65)
  • エスコ(33)
  • 石川金属(23)
  • HAKKO(白光)(18)
  • 千住金属工業(12)
  • ホーザン(9)
  • マグナアロイアンドリサーチ(9)
  • 日本スペリア(8)
  • エンジニア(6)
  • TRUSCO(6)
  • 日本アルミット(6)
  • 日本ボンコート(6)
  • サンハヤト(5)
  • ニホンゲンマ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 共立電機(3)
  • エルメック(2)
  • VOLTERA(2)
線径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 3.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55用アルミ溶接専用フラックスCeRTANIuM 55FLUX 100G サータニューム社55用アルミ溶接専用フラックスCeRTANIuM 55FLUX 100Gサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(100g)
6日以内出荷
用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス種別溶接用フラックス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類危険物の数量100g危険物の性状第1種
51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100G サータニューム社51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100Gサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(100g)
5日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス種別溶接適合フラックス容器仕様ポリ容器形態液体(蜜状)活性温度(℃)150-200溶接方法ガス、コテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L材質規格塩化系フラックス危険物の性状非水溶性
ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51 サータニューム社ホワイトメタル合金系半田材CeRTANIuM 51サータニューム社
33,980税込37,378
1パック(14本)
5日以内出荷
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
用途ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度50B伸び(%)10溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn
電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87EC サータニューム社電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87ECサータニューム社
19,980税込21,978
1パック(2.5m)
5日以内出荷
電子機器用汎用半田 銀含有
用途配線、基盤、やステンレス、クロームメッキなどに棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B温度範囲(℃)212-215伸び(%)10溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
はんだ・フラックス