絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(3)
  • DESCO(80)
  • SCS(19)
  • ホーザン(16)
  • アズピュア(アズワン)(15)
  • アズワン(12)
  • エスコ(12)
  • TRUSCO(9)
  • ブラストン(8)
  • カスタム(5)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ハリケーン(3)
  • エンジニア(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ベッセル(2)
  • はくでん(2)
  • オルアージュ(2)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
コード
  • あり(6)
  • なし(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)帯電防止用リストストラップHAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
ジャストフィット・長寿命!ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
リストストラップ用テスター HAKKO(白光)リストストラップ用テスターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コードあり質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)帯電防止用リストストラップHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
サポーター式で簡単に着脱可能!手首にフィットするための調整が不要になりました。
コードあり
ハッコー442B HAKKO(白光)ハッコー442BHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
コードありセット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーIIブルーアース線の長さ(m)1.5
帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグHAKKO(白光)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
リストストラップ用テスター(校正付き) HAKKO(白光)リストストラップ用テスター(校正付き)HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
コードあり質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回
ハッコー442B HAKKO(白光)ハッコー442BHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
用途人体の静電気帯電を防止コードあり質量(g)52縦(mm)20横(mm)190~280
フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)フットウェアテスター用スタンドHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
リストバンド グレー HAKKO(白光)リストバンド グレーHAKKO(白光)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
コードなしトラスコ品番824-8358グレー質量(g)12縦(mm)20横(mm)190~280
リストバンド ライトグリーン HAKKO(白光)リストバンド ライトグリーンHAKKO(白光)
999税込1,099
1個
13日以内出荷
コードなしトラスコ品番824-8357ライトグリーン質量(g)12縦(mm)20横(mm)190~280

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ストラップ類