絞り込み
ブランド
  • PRESI
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(668)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(306)
  • 東亜DKK(105)
  • BIORAD(72)
  • Signalway Antibody(48)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • アズワン(11)
  • 鈴研(7)
  • WATSON(6)
  • 三商(6)
  • 米山薬品工業(6)
  • 日油(6)
  • ニッタ(5)
  • ケニス(5)
  • 大一産業(5)
  • 小堺製薬(5)
  • 京都電子工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本 PRESI潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本PRESI
8,398税込9,238
1本
48日以内出荷
ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。
仕様●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。危険等級アズワン品番67-6582-13危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
試料固定用プラスチッククリップ 100個入 PRESI試料固定用プラスチッククリップ 100個入PRESI
21,980税込24,178
1箱(100個)
43日以内出荷から48日以内出荷
樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。
危険物の類別非危険物
KMモールド リフィルリング 50個入 PRESIKMモールド リフィルリング 50個入PRESI
38,980税込42,878
1箱(50個)
予約販売
常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。
危険物の類別非危険物
ポリエチレンモールド 5個入 PRESIポリエチレンモールド 5個入PRESI
28,980税込31,878
1箱(5個)
予約販売
常温硬化樹脂用のポリエチレン製モールドです。底蓋が外れるので、再利用可能なモールドです。中央加圧自動研磨機に利用可能です。
危険物の類別非危険物
テフロンモールド 5個入 PRESIテフロンモールド 5個入PRESI
54,980税込60,478
1箱(5個)
予約販売
常温硬化樹脂用のテフロン製モールドです。底蓋が外れるので離型材不要で、再利用可能なモールドです。
危険物の類別非危険物
試料固定用メタリックスプリング 100個入 PRESI試料固定用メタリックスプリング 100個入PRESI
38,980税込42,878
1箱(100個)
46日以内出荷
樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。 熱硬化の埋め込みにも使用可能なので、金属のサンプル保持に適しています。
仕様●素材:鉄製●1箱(100個入り)アズワン品番67-6441-37危険物の類別非危険物
研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式 PRESI研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式PRESI
99,980税込109,978
1箱
48日以内出荷
数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。
仕様●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-64危険物の類別非危険物
防腐剤 500cc 1本 PRESI防腐剤 500cc 1本PRESI
10,980税込12,078
1箱
48日以内出荷
クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。
仕様●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級アズワン品番67-6581-66危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
防錆液 5L PRESI防錆液 5LPRESI
54,980税込60,478
1箱
48日以内出荷
切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。
仕様●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級アズワン品番67-6581-65危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2500mL危険物の性状水溶性
潤滑剤 ルブリカント 1L 1本 PRESI潤滑剤 ルブリカント 1L 1本PRESI
9,798税込10,778
1本
48日以内出荷
機械や機器の動作をスムーズにし、摩擦による熱や損傷を防ぐ役割を果たす潤滑剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
加熱加圧樹脂 2.5Kg PRESI加熱加圧樹脂 2.5KgPRESI
21,980税込24,178
1箱
48日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量25g危険物の性状第1種
SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本 PRESISPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本PRESI
20,980税込23,078
1本
予約販売
非結晶コロイダルシリカの超仕上げ研磨剤です。
仕様●素材:コロイダルシリカ●粒度:0.03μm●容量:1L危険等級アズワン品番67-6581-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明 PRESIKM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明PRESI
25,980税込28,578
1箱
43日以内出荷
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。 短時間で硬化します。 43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。 発熱ピーク:115℃
仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です危険等級アズワン品番67-6581-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂 PRESIKM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂PRESI
22,980税込25,278
1箱
48日以内出荷
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
試薬