絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(5)
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • シリコン(3)
  • スチール(7)
  • ステンレス(41)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • Micronic Europe B.V.(9)
  • TexWipe(テックスワイプ)(8)
  • Ideal-Tek(5)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Heathrow Scientific(2)
  • ユニコントロールズ(2)
  • ヤマオカ(2)
  • SP scienceware(2)
  • アズワン(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • サンプラテック(1)
  • 三商(1)
  • ケック(1)
  • ケニス(1)
  • バークシャー(1)
  • UNIVET(1)
  • Buerkle(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(1)
シリコン(3)
スチール(7)
ステンレス(41)
その他(5)
塩化ビニール(PVC)(1)
(1)
樹脂
ローラークランプ ケックローラークランプケック(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
除湿用チューブ Kartell(カルテル)除湿用チューブKartell(カルテル)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE適合チューブΦ8~10mm
プラスチックチューブ鉗子 eastsidemedプラスチックチューブ鉗子eastsidemed
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
チューブ用水中おもり サンプラテックチューブ用水中おもりサンプラテック
2,168税込2,385
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
スーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズ バークシャースーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズバークシャー
9,198税込10,118
1袋(150枚)
欠品中
100%ポリエステル製の、つなぎ目のない二重編みワイパーです。切断面は熱処理してあり、コンタミリスクを抑えています。ISOクラス4のクリーンルーム環境で製造・包装しています。
仕様ISO Class 3~5(クリーンルームクラス1~100)材質ポリエステル(100%)滅菌オートクレーブ、γ線、β線滅菌可能
ローラークランプ ケニスローラークランプケニス
509税込560
1個(1個)
当日出荷から4日以内出荷
使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋アズワン
3,790税込4,169
1袋(40枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPEアズワン品番4-3099-01
ファイバーチップピンセット CFRシリーズ Ideal-Tekファイバーチップピンセット CFRシリーズIdeal-Tek
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
チューブホルダー マルエム[理化学・容器]チューブホルダーマルエム[理化学・容器]
1,498税込1,648
1個(1個)
翌々日出荷
マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。
材質発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
テクニクロースII型 75枚入 TexWipe(テックスワイプ)テクニクロースII型 75枚入TexWipe(テックスワイプ)
7,798税込8,578
1袋(75枚)
翌々日出荷
手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)460×460アズワン品番7-086-07吸水量260mL/m2
滅菌ドライワイパー TechniCloth(R) 100枚入 TexWipe(テックスワイプ)滅菌ドライワイパー TechniCloth(R) 100枚入TexWipe(テックスワイプ)
9,698税込10,668
1袋
翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。解放後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージです。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×230アズワン品番4-1887-01
滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
4,398税込4,838
1袋(20枚)ほか
翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×280
滅菌プリウェットワイパー PolySat(R) TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌プリウェットワイパー PolySat(R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
2,898税込3,188
1袋(20枚)ほか
翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ材質PP寸法(mm)230×280
滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
9,698税込10,668
1袋(50本)
翌々日出荷
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド部/ポリウレタンフォーム、ハンドル部/PP
X型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mm Ideal-TekX型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mmIdeal-Tek
12,980税込14,278
1本
当日出荷
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー全長(mm)125先端径(mm)(チップ)0.5耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)アズワン品番4-1609-01
PEEKチップピンセットキット Ideal-TekPEEKチップピンセットキットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様チップ交換可能タイプ材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属全長(mm)130耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)先端幅(mm)(チップ) 0.5アズワン品番4-1608-02
96well format用Push Cap 1well独立可能型 Micronic Europe B.V.96well format用Push Cap 1well独立可能型Micronic Europe B.V.
47,980税込52,778
1パック(40個)
翌々日出荷
Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin))適合チューブInternal thread 96well format チューブ
Pスプーン (R) MYK-MSシリーズ ヤマオカPスプーン (R) MYK-MSシリーズヤマオカ
21,980税込24,178
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
粉体・半固形状サンプリングに適しています。クリーンルーム内で製造・二重個包装の為、クリーンルームでの使用に適しています。自立式の為、置いた際の内容物のこぼれ落ちがありません。
材質PP(ポリプロピレン)包装二重個包装
クリーンルームゴーグル 滅菌処理可 UNIVETクリーンルームゴーグル 滅菌処理可UNIVET
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン質量(g)107アズワン品番3-6382-11紫外線カットUV385nm/99%
ロングディッパー SP sciencewareロングディッパーSP scienceware
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質PPアズワン品番4-6729-11
ロングディッパー SP sciencewareロングディッパーSP scienceware
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。
材質ハンドル/HDPE、カップ/PP長さ(mm)取手:910容量(mL)500アズワン品番4-6729-01
滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズBuerkle
16,980税込18,678
1袋(100個)
翌々日出荷
少量の紛体・液体サンプルをすりきりで正確に採取可能です。柄の部分に容量が記載されており便利です。クリーンルーム(ISOクラス7)内で製造しています。先端が平らのため、底にたまったサンプルがすくいやすいです。底部分が平らで、置いた際にサンプルがこぼれにくいです。
材質PS
マルチチャンネルピペットラック MTCbioマルチチャンネルピペットラックMTCbio
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットを最大6本まで収納できます。
材質アクリル寸法(mm)360×120×270収納本数(本)8(内、マルチチャンネルタイプは最大6本)アズワン品番4-1862-01
試験管ラック Mega Rack HSシリーズ Heathrow Scientific試験管ラック Mega Rack HSシリーズHeathrow Scientific
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。
材質PP
Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 Internal thread 0.75mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 Internal thread 0.75mLMicronic Europe B.V.
99,980税込109,978
1セット(10セット×96本)
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)0.75
Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 4.0mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 4.0mLMicronic Europe B.V.
88,980税込97,878
1セット(10セット×48本)
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)4寸法(mm)Tube hight/48.0、Tube hight with Screw cap/51.5使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mLMicronic Europe B.V.
87,980税込96,778
1セット(10セット×48本)
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
仕様平底、ラック+チューブ、48well format材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)寸法(mm)Tube hight/16.0、Tube hight with Screw cap/19.7容量(mL)1使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-51
96well format用External Screw Cap バルク Micronic Europe B.V.96well format用External Screw Cap バルクMicronic Europe B.V.
45,980税込50,578
1箱(960個)
翌々日出荷
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap材質ポリプロピレン (Polypropylene)適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0アズワン品番4-1087-11
96 well format用 External Screw Cap キャリア入 Micronic Europe B.V.96 well format用 External Screw Cap キャリア入Micronic Europe B.V.
60,980税込67,078
1セット(10セット×96個)
翌々日出荷
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap材質ポリプロピレン (Polypropylene)灰色適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0アズワン品番4-1087-10
Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.40mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.40mLMicronic Europe B.V.
65,980税込72,578
1セット(960本)ほか
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)1.4寸法(mm)Tube hight/48.0、Tube hight with Screw cap/51.5使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.75mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.75mLMicronic Europe B.V.
65,980税込72,578
1セット(960本)
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)0.75寸法(mm)Tube hight/30.0、Tube hight with Screw cap/33.5使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.3mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.3mLMicronic Europe B.V.
67,899税込74,689
1セット(960本)ほか
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)0.3寸法(mm)Tube hight/16.35、Tube hight with Screw cap/19.85使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
Pスコップ (R) ヤマオカPスコップ (R)ヤマオカ
19,980税込21,978
1箱(50袋×1個)
翌々日出荷
紛体・半固形状サンプリングに適しています。クリーンルーム内で製造・二重個包装の為、クリーンルームでの使用に適しています。自立式の為、置いた際の内容物のこぼれ落ちがありません。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)205包装二重個包装採取量100mLアズワン品番3-8060-01
滅菌テクストラ10 Sterile TexTra10 TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌テクストラ10 Sterile TexTra10 TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
23,980税込26,378
1袋(100枚)
翌々日出荷
高吸水性の厚手ポリエステル製ダブルニットのワイパーで、シールドボーダー処理が施されています。耐磨耗性に優れています。
材質ポリエステル吸水量600mL/m2
滅菌ワイパー ケース販売 500枚入 TexWipe(テックスワイプ)滅菌ワイパー ケース販売 500枚入TexWipe(テックスワイプ)
169,800税込186,780
1ケース(5セット×100枚)
翌々日出荷
アルファ10(TX1012)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され、発塵性を最小限に抑えています。
材質ポリエステル長繊維100%サイズ(inch)12×12アズワン品番1-7695-52
バーサワイプワイパー 50枚入 TexWipe(テックスワイプ)バーサワイプワイパー 50枚入TexWipe(テックスワイプ)
2,498税込2,748
1袋(50枚)
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)サイズ(inch)4×4アズワン品番1-6932-12
ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器ユニコントロールズ
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TAシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TAシリーズユニコントロールズ
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ホーセンド 三商ホーセンド三商
629税込692
1個
7日以内出荷
内径Φ11~15mmのホースをご使用下さい。
材質PP流路内径(Φmm)9
ディスポ滅菌スコップ 14-241シリーズ Thermo Fisher Scientificディスポ滅菌スコップ 14-241シリーズThermo Fisher Scientific
53,536税込58,890
1箱(100本)
8日以内出荷
大容量のサンプリングに使用可能です。
材質PS滅菌γ線滅菌済(個包装)
実験研究用周辺用品