絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Micronic Europe B.V.(19)
  • Ideal-Tek(15)
  • TexWipe(テックスワイプ)(13)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
  • Roetzmeier(8)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ユニコントロールズ(5)
  • サンプラテック(4)
  • エスコ(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • Heathrow Scientific(3)
  • KIMBLE(3)
  • ユニバーサル(3)
  • オオモリ(2)
  • 三商(2)
  • ケニス(2)
  • 丸山ステンレス(2)
  • ヤマオカ(2)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(4)
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(2)
スチール(4)
ステンレス(13)
樹脂(1)
ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ アズワンステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズアズワン(2件のレビュー)
198税込218
1枚
当日出荷
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
ステンレスカップ PPCシリーズ アズワンステンレスカップ PPCシリーズアズワン(1件のレビュー)
713税込784
1個
当日出荷
材質SUS430
ステンレス大型バット 取手無 アズワンステンレス大型バット 取手無アズワン
22,700税込24,970
1個
当日出荷
一般的な作業台に合わせたサイズで、ドレンパンとして使用可能です。
材質SUS304
アルミスコップ アズワンアルミスコップアズワン
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
粉剤、粒剤等の取り出しに適しています。安価で丈夫なアルミニウム製
材質アルミニウム
ステンレススコップ アズワンステンレススコップアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
ステンレス大型バット パタン取手付 アズワンステンレス大型バット パタン取手付アズワン
30,300税込33,330
1個
当日出荷から18日以内出荷
取手があり持ち運びに便利です。
材質SUS304
両開きクランプ ビニール被膜 アズワン両開きクランプ ビニール被膜アズワン
1,683税込1,851
1個
当日出荷
材質合金(先端ビニール被膜)
アルミバット アズワンアルミバットアズワン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運びが容易です。耐食性に優れています。
ホーローバット アズワンホーローバットアズワン
2,570税込2,827
1個
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。
ドラム缶トルク値管理用締め治具 アズワンドラム缶トルク値管理用締め治具アズワン
59,700税込65,670
1個
5日以内出荷
1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具 開閉、トルク管理用 脱落防止用ストッパー付 ステンレス製で長持ち ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。
仕様●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm材質ステンレスアズワン品番67-8740-86
デジタルタイマー DN-14 アズワンデジタルタイマー DN-14アズワン
1,200税込1,320
1個
当日出荷
すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。
仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-57
ステンレス製ピンセット アズワンステンレス製ピンセットアズワン
259税込285
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)125アズワン品番6-531-10
両開きクランプ ビニール被膜 アズワン両開きクランプ ビニール被膜アズワン
7,128税込7,841
1個
当日出荷から12日以内出荷
ウォーターバス等での使用に適しています。
材質合金(先端ビニール被膜)
耐熱・耐薬・帯電防止袋 アズワン耐熱・耐薬・帯電防止袋アズワン
98,900税込108,790
1パック(25枚)
5日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
一斗缶カバー 2型 乳白色 アズワン一斗缶カバー 2型 乳白色アズワン
446税込491
1個
当日出荷
段積み保管時、移動時における"まきめ"の保護に。
仕様●材質:●外寸(mm):241×241×22アズワン品番67-7113-45
小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン小型熱プレス機 H300シリーズアズワン
619,000税込680,900
1個
10日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150質量(kg)約71電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~300
高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン高温熱プレス機 H400シリーズアズワン
835,000税込918,500
1個
10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150質量(kg)約88電源(V)AC200(50/60Hz)電源コード(m)2.5温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2アズワン品番2-5178-16プラグ形状プラグ無し圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~400
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋アズワン
3,790税込4,169
1袋(40枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPEアズワン品番4-3099-01
ステンレス中蓋付ポット アズワンステンレス中蓋付ポットアズワン
2,740税込3,014
1個
当日出荷
中蓋付で粉末・食品等の保存に適しています。はめやすく、開けやすい嵌合です。
材質SUS304
ブラック角バット 酸化発色加工 アズワンブラック角バット 酸化発色加工アズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
材質SUS304(酸化発色加工)
SUS製ピペットラック MPRシリーズ アズワンSUS製ピペットラック MPRシリーズアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
MEISTERピンセット アズワンMEISTERピンセットアズワン
5,643税込6,207
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。
材質SA(耐酸鋼)製
ステンレス製ピンセット 先曲 アズワンステンレス製ピンセット 先曲アズワン
399税込439
1本
翌々日出荷
アズワン品番6-531-19
PDC P6 PE グレー アズワンPDC P6 PE グレーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):Φ588×905●内容量(L):200アズワン品番67-8947-69
アルコール温度計 A05-6024シリーズ アズワンアルコール温度計 A05-6024シリーズアズワン
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
児童でも開けやすいケース入り、便利な透明ケース付きのアルコール温度計。、日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
電子てんびん A05シリーズ アズワン電子てんびん A05シリーズアズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から6日以内出荷
力学台車用センサ固定板 F-2用 アズワン力学台車用センサ固定板 F-2用アズワン
2,010税込2,211
1個
6日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。 GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-68
摩擦実験器 FR アズワン摩擦実験器 FRアズワン
5,630税込6,193
1セット
6日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-67
心拍計 GH-1 アズワン心拍計 GH-1アズワン
5,350税込5,885
1個
6日以内出荷
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-56
重心を求める実験器 FCR-Y アズワン重心を求める実験器 FCR-Yアズワン
9,860税込10,846
1個
6日以内出荷
実験から重心を確かめよう 重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。 実際に実験して重心を求めることができます。 磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。 消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-66
一斗缶カバー 3型 乳白色 アズワン一斗缶カバー 3型 乳白色アズワン
446税込491
1個
当日出荷
一斗缶(金属板製18リットル缶)の保護用カバーで、一斗缶上面・下面の巻締め部に取付け可能です。 一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能で、輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。 コーナー部には面が設けてあり、一斗缶の口部も保護します。
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):243×243×22アズワン品番67-7113-46
プラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-33
プラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):581××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-32
プラドラム PDC 200-5UN VMQ ブルー アズワンプラドラム PDC 200-5UN VMQ ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××935●内容量(L):200アズワン品番67-7113-31
プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルーアズワン
37,250税込40,975
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200アズワン品番67-7113-29
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン
804,000税込884,400
1個
欠品中
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150質量(kg)約81電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-8157-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)最高300
エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ アズワンエアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズアズワン
1台
欠品中
連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2~1.7kN(約20.4~173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能
仕様プレス能力: 0.2~1.8kNストローク(mm)0~90接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ)
バラエティトング アズワンバラエティトングアズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トングの先が、片側は平、片側はフォーク形状になっています。
材質ステンレススチール・ナイロン(グラスファイバー含む)寸法(mm)約312×40×35耐熱温度(℃)230アズワン品番4-2188-02
実験研究用周辺用品