絞り込み
ブランド
  • elf MOTO
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(3)
  • LIQUI MOLY(2)
  • カストロール(1)
  • NEEDS(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • MAXIMA(1)
  • speedHeart(1)
  • MOTUL(1)
  • Max Factory(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • トーハツ(1)
SAE
  • 10W-30(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

4サイクルオイル :「SAE 10W-30」の検索結果

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • sae10w-30
  • sae 10w-30
  • エンジンオイル sae10w-30
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
10W-30(2)
モト 4 マキシテック elf MOTOモト 4 マキシテックelf MOTO
24,980税込27,478
1セット(1L×12本)
6日以内出荷
新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。触媒付き車両にも適合します。
用途2輪車用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 elf MOTOMOTO 4 MAXI TECH 10W-30elf MOTO
2,998税込3,298
1本(1L)
7日以内出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズMOTO 4 MAXI TECH (モト 4 マキシテック)水冷エンジン向けの低粘度シンセティックオイル環境性能を重視するライダーにお奨めブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・省燃費性能に優れているエンジンオイルで、排気ガス中のCo2の排出を抑えて環境に貢献します。・せん断安定性能と流動性能に優れた粘度特性で優れたクラッチ操作を実現しスムーズなギヤチェンジへとつなげます。・優れた洗浄性能でデポジットの発生を防ぎエンジンをクリーンに保ちます。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-30・JASO: MA・API: SJ・全化学合成油・4 stroke motorcycle oil容量(L)1粘度10W-30使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル