絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(23)
  • エスコ(20)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(20)
  • アサダ(6)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • testo(テストー)(4)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
冷媒の種類
  • R22
  • CFC(2)
  • HCFC(2)
  • HFC(2)
  • R11(2)
  • R12(76)
  • R32(103)
  • R134a(75)
  • R290(3)
  • R404A(92)
  • R407C(85)
  • R410A(125)
  • R448A(9)
  • R449A(9)
  • R463A(8)
  • R500(6)
  • R502(71)
  • R507A(43)
  • R1234yf(7)
  • その他(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
用途R22、R12、R500、R502用
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホースセットイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22、R12、R502用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R22、R12、R502用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応冷媒種別R22、R12、R502
3/8チャージングホースプラス2 アサダ3/8チャージングホースプラス2アサダ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター イチネンTASCOR22・R12・R502 バルブ付ホースアダプターイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4ショートチャージホースイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)アサダ
7,498税込8,248
1本ほか
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡアサダ
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレアイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR22ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5
ロングチャージホース(R22,R12,R502) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R22,R12,R502)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502
コントロールバルブ BBKテクノロジーズコントロールバルブBBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
デジタル連成計 イチネンTASCOデジタル連成計イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン イチネンTASCOR22・R12 サービス缶バルブ用パッキンイチネンTASCO(2件のレビュー)
219税込241
1パック(6個)
当日出荷
適合R12、R22用
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCOR22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68ΦゲージイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セットtesto(テストー)
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
バルブ付ホースアダプタR22,R12,R502用 A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブ付ホースアダプタR22,R12,R502用A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス全長(mm)150
R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズR22/12/502 チャージングホースBBKテクノロジーズ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
1/4”バルブコア抜きツール アサダ1/4”バルブコア抜きツールアサダ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R22、R407等(R401A、R32以外)対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6747-82接続ポート径1/4オス(ムシ付)
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCOR22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80ΦゲージイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R22・R12 モニターゲージキット イチネンTASCOR22・R12 モニターゲージキットイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
冷媒(対応)R22、R12取付ネジ径1/4フレア
3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ3/8インチ チャージングホース パッキンエスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1袋(3個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
150Cm チャージングホース [青] エスコ150Cm チャージングホース [青]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104BK-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-66
150Cm チャージングホース [黄] エスコ150Cm チャージングホース [黄]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104BK-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-67
10m チャージングホース エスコ10m チャージングホースエスコ(1件のレビュー)
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)10エスコ品番EA104EB-10使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
100Cm チャージングホース [黄] エスコ100Cm チャージングホース [黄]エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)100エスコ品番EA104AK-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-63
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ1/4インチ チャージングホース パッキンエスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(6個)
当日出荷
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR)エスコ品番EA104PA-2冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセットtesto(テストー)
67,980税込74,778
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
スマートマニホールド testo 550i セット testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セットtesto(テストー)
64,980税込71,478
1セット
8日以内出荷
スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.28MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 557s セットtesto(テストー)
97,980税込107,778
1セット
当日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
コントロールバルブ ロビネア(ROBINAIR)コントロールバルブロビネア(ROBINAIR)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
R12/R22用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット
耐圧(MPa)5寸法(mm)44対応冷媒種別R12/R22
250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド