絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • イチネンTASCO(365)
  • アサダ(135)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
  • BBKテクノロジーズ(82)
  • 日東工器(21)
  • A-Gas Japan(21)
  • ロビネア(ROBINAIR)(19)
  • ワザアリツールズ(17)
  • testo(テストー)(7)
  • JTC(4)
  • JAPPY(4)
  • プロステップ(4)
  • イエロー ジャケット(2)
冷媒の種類
  • R12(20)
  • R13(1)
  • R22(20)
  • R23(1)
  • R32(1)
  • R114(1)
  • R123(1)
  • R124(1)
  • R125(1)
  • R134a(2)
  • R290(1)
  • R401A(1)
  • R404A(25)
  • R407C(25)
  • R410A(22)
  • R502(18)
  • R1233zd(1)
  • R1234yf(1)
  • R1234ze(1)
  • その他(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブコアー エスコバルブコアーエスコ(10件のレビュー)
655税込721
1袋(6個)
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1/4"・5/16"・3/8" チューブピアシングバルブ エスコ1/4"・5/16"・3/8" チューブピアシングバルブエスコ
3,100税込3,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA401D-23
ゲージプロテクター(Φ68mm用/黒) エスコゲージプロテクター(Φ68mm用/黒)エスコ(3件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
エスコ品番EA105-101
1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコ1/4インチ 銅管付アクセスバルブエスコ(3件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1/4インチ200mm 銅管付アクセスバルブ エスコ1/4インチ200mm 銅管付アクセスバルブエスコ
1,760税込1,936
1セット(2本)
当日出荷
エスコ品番EA402GA-2
F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"xNPT1/8" アクセスバルブエスコ
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA402GC-1
3/8"x1.0m チャージングホース エスコ3/8"x1.0m チャージングホースエスコ
4,980税込5,478
1個
当日出荷
エスコ品番EA104FB-1
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"x R1/8" アクセスバルブエスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA402GC-2
[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA105AB-1
[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブ エスコ[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R410Aエスコ品番EA104AD-26A
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)アズワン品番64-2255-72
バルブコアセット(カーエアコン用) エスコバルブコアセット(カーエアコン用)エスコ(2件のレビュー)
17,700税込19,470
1セット
当日出荷
エスコ品番EA400-5
[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106AB-1
3/8"x 10m チャージングホース エスコ3/8"x 10m チャージングホースエスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104FB-10
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
23,800税込26,180
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-30
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-27A
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
欠品中
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-22
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
[R410a]用 ホースパッキン エスコ[R410a]用 ホースパッキンエスコ
740税込814
1袋(6個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合5/16inchホース冷媒R410Aエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0
銅管付アクセスバルブ エスコ銅管付アクセスバルブエスコ
2,160税込2,376
1袋(2本)
7日以内出荷
2本入り。サービスポートのない機器に取付け、ガスの充填に使用します。新冷媒対応。ムシ付き。
材質真鍮 (C3604、C1220)寸法(mm)【銅管】1/4”×60ねじサイズ5/16”
バルブコア (R134a日本車用) エスコバルブコア (R134a日本車用)エスコ
1,660税込1,826
1袋(6個)
翌日出荷
6個入り。日本車R134aカーエアコン用。
寸法(mm)7×20
チャージングホース (R12・R22・R502) エスコチャージングホース (R12・R22・R502)エスコ
3,980税込4,378
1本ほか
翌日出荷
使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
F5/16”200mm銅管付アクセスバルブ(2本) エスコF5/16”200mm銅管付アクセスバルブ(2本)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
仕様ムシ付ねじサイズ5/16”
F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"x R1/8" アクセスバルブエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA402GC-7
F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"xNPT1/8" アクセスバルブエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA402GC-6
[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個) エスコ[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個)エスコ
1,210税込1,331
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA107HE-2
[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106A-1
0~10MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ0~10MPa 圧 力 計(指示針式)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105A-13
0~ 7MPa 圧 力 計(指示針式) エスコ0~ 7MPa 圧 力 計(指示針式)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105A-12
[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105A-1
ゲージプロテクター(Φ80mm用/黒) エスコゲージプロテクター(Φ80mm用/黒)エスコ(2件のレビュー)
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105-104
ゲージプロテクター(Φ80mm用/青) エスコゲージプロテクター(Φ80mm用/青)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA105-103
3/8"x2.5m チャージングホース エスコ3/8"x2.5m チャージングホースエスコ(1件のレビュー)
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104FB-2.5
3/8"x1.5m チャージングホース エスコ3/8"x1.5m チャージングホースエスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104FB-1.5
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-31
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-21
3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ3/8インチ チャージングホース パッキンエスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1袋(3個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
[R407c]用 ホースパッキン エスコ[R407c]用 ホースパッキンエスコ
800税込880
1袋(6個)
翌日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合1/4inchホース冷媒R407C、R404Aエスコ品番EA104PA-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径約5.0×高さ約7.0

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド