R404A/407C コントロールバルブBBKテクノロジーズ当日出荷
ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
対応冷媒種別R404A/407C全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70
R404A/407C クイックチャージBBKテクノロジーズ翌々日出荷
新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
質量(g)285口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
R404A/407C チャージングホースBBKテクノロジーズ翌々日出荷から5日以内出荷
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C チャージングホースセットBBKテクノロジーズ¥9,398~税込¥10,338~
1セット(3本)
翌々日出荷から3日以内出荷
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C色青・赤・黄
R404A/407C 低圧連成計BBKテクノロジーズ3日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
R410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)税込¥40,678~¥36,980~