バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用色黄
ロングチャージホース(R22,R12,R502)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502色黄
75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G
異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”FメスA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷から5日以内出荷
とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
アルミケースA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
収納アルミケースA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×250×90
ボールバルブ接続ホースA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
ボールバルブ付。
長さ(cm)150接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fメス
R410A/R32チャージホースA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
真空計(68Φ)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)当日出荷
取付ねじ1/8NPT仕様水蒸発温度目盛付真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
精密充填バルブ(別売)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
用途FUSO-50R用接続口径(本体)1/4×1/4、(アダプタ)5/16オス×1/4メス×2
データロガー真空メータA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
SDカード付圧力計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。
8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。
SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)質量(g)約350電源006(9V)電池×1圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400barコード長さ(m)1消費電流(mA)約DC25インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
R410A/R32用チャージ口A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)5/16Fオス×W26-16
R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7取付ねじ径(inch)1/8NPT
R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)税込¥40,678~¥36,980~