絞り込み
ブランド
  • TCI
  • モノタロウ(4)
  • 泰和電器(89)
  • シバタ(フォークリフト)(31)
  • 現場監督(22)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • スティーラジャパン(10)
  • ケリー電気産業(9)
  • YEC(8)
  • ナスト(4)
  • 小糸製作所(4)
  • エスコ(2)
  • カシムラ(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • HELLA(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • アロー(1)
  • エスシーエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター無しセット) TCIフォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター無しセット)TCI
135,600税込149,160
1セット
翌々日出荷
人間の動きや形を検知する人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。ディスプレイ7インチ視野角140°防塵防水性能IP69K(カメラ)検出距離(m)0.5~10関連資料(3.98MB)動作電圧(V)DC 10~32
音量調整付き防水ブザー TCI音量調整付き防水ブザーTCI
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
最大110dBの大音量出力可能なブザーです。音量調整かつ防水機能の兼ね備えた最新ブザーとなります。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。防塵防水性能IP65トリガートリガー線4本音量(dB)最大110取扱説明書(0.21MB)動作電圧(V)DC12~48
LED非防水ブザー TCILED非防水ブザーTCI
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
この警報器は、LEDランプとブザーが一体となった警報装置です。ブザーの音量は調整可能で、最大110dBの大音量で警報を鳴らすことができます。LEDランプによる視覚的な警告と、ブザーによる聴覚的な警告を同時に行えるため、より確実に注意を促すことができます。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。トリガートリガー線4本防水性非防水消費電流500mA/12V音量(dB)65~110取扱説明書(0.22MB)動作電圧(V)10~32
Aタイププラグ TCIAタイププラグTCI
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ACプラグ充電用ケーブルは、家庭用コンセント(AC電源)からデバイスを充電するためのケーブルです。専用マグネットバッテリーの充電をする際にご使用いただけます。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。ケーブル長(m)1.2出力電圧(V)12入力電圧(V)100~240(50/60Hz 1.5A)保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)1.5出力電流2.0A/24.0W取扱説明書(0.49MB)動作温度範囲(℃)0~40
DCDCコンバーター TCIDCDCコンバーターTCI
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
DCDCコンバーターはC(直流)をDC(直流)へ変換する機器ですが、詳細はDC(直流)で電圧を変換する装置です。
用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。定格電流(A)5出力電圧(V)DC12入力電圧(V)50~100
フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCIフォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット)TCI
248,000税込272,800
1セット
翌々日出荷
人間の動きや形を検知する人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。ディスプレイ7インチ視野角140°防塵防水性能IP69K(カメラ)、IP66(モニター)検出距離(m)0.5~10関連資料(3.98MB)動作電圧(V)DC 10~32
フォークリフト用電装