216件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単極型コネクタ ボディ 泰和電器単極型コネクタ ボディ泰和電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
パネル型コネクタ 組 泰和電器パネル型コネクタ 組泰和電器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
コードコネクタ ボディ 泰和電器コードコネクタ ボディ泰和電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
フォークリフト用LEDラインライト FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライトFREAK(フリーク)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm質量(g)292消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2動作温度(℃)-20~+85LED寿命(時間)50000防水性IP68照射範囲(1000)1800~70mm動作電圧(V)10~110 DC
フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター無しセット) TCIフォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター無しセット)TCI
135,600税込149,160
1セット
翌々日出荷
人間の動きや形を検知する人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。4カメラまで増設可 360度四方をカバー1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。自由度の高い検知エリア設定キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A
用途フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。ディスプレイ7インチ視野角140°防塵防水性能IP69K(カメラ)検出距離(m)0.5~10関連資料(3.98MB)動作電圧(V)DC 10~32
ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコドライブレコーダー(フォークリフト用)エスコ
61,000税込67,100
1セット
欠品中
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
SL160 RED(ラインライト) HELLASL160 RED(ラインライト)HELLA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様奥行き x 幅 x 高さ:9.5 x 9.5 x 12.5 cm質量(g)290電圧(V)80光源LED関連資料(3.17MB)ワット数7W
防雨型コードコネクタ 泰和電器防雨型コードコネクタ泰和電器
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できますコネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
極数3P+E定格電圧(V)440定格電流(A)20結線圧着端子 2-4
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製) 現場監督現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製)現場監督
12,980税込14,278
1個
欠品中
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。信頼の村田製作所製。
用途DC-DCコンバーター質量(g)165本体寸法(mm)87×123×36出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性非防水
FRレバースイッチ シバタ(フォークリフト)FRレバースイッチシバタ(フォークリフト)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用適合品番3EB-56-43221相当品
スタータースイッチ シバタ(フォークリフト)スタータースイッチシバタ(フォークリフト)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション 現場監督現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション現場監督
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長
用途専用オプション5m延長ケーブル種別カメラ延長ケーブルケーブル長(m)5
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー現場監督
52,980税込58,278
1セット
欠品中
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC12~24対応対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC12~24V建設重機専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル 現場監督現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル現場監督
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
4ピンケーブル
用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブルコネクタ形状4ピン
現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用 現場監督現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用現場監督
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム電圧(V)DC12~24対応センサー1/3ソニーCCD適合車種DC12~24V建設重機専用画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター防水性IP69K画角120°カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18ケリー電気産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V S25 ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25ケリー電気産業
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプケリー電気産業
3,898税込4,288
1セット(2個)
4日以内出荷
大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18ケリー電気産業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
DC用LED27Wワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LED27Wワークライトシバタ(フォークリフト)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)本体質量(g)355光源3Wチップx9個明るさ(Lm)2150(理論値)保護等級IP67材質(本体)アルミダイキャスト付属品ボルト8mm、ナット、ステー
マグネット モニターステー スティーラジャパンマグネット モニターステースティーラジャパン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
マグネットを使用して簡単にモニター設置ができます。吸着力40kgです。
フォークリフト用バックカメラ モニターセット スティーラジャパンフォークリフト用バックカメラ モニターセットスティーラジャパン
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。 マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。 また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V)セット内容防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1無線2.4GHz防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)
防水トグルスイッチ YEC防水トグルスイッチYEC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)20/10取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
防水キャップ YEC防水キャップYEC
819税込901
1個
8日以内出荷
防水
キャップ色HB11用防水キャップ:赤色のみ取付け方法はめ込み
防水キャップ YEC防水キャップYEC
329税込362
1個
9日以内出荷
防水
用途TS50/TSねじ寸法M12×1.0取付け方法ネジ止め
LEDバルブ FUJITA35LEDバルブFUJITA35
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
用途フォークリフト発光色
音声アラーム YEC音声アラームYEC
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト仕様防水性
ゾーンライト シバタ(フォークリフト)ゾーンライトシバタ(フォークリフト)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型電子チャイム ナスト小型電子チャイムナスト
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。
仕様防雨性あり音圧87db±6db、0~87db(無段階調整)RoHS指令(10物質対応)対応
過電圧対応中間ハーネス KOITO(小糸製作所)過電圧対応中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
48V車(一部車両)の、車体側ピーク電圧により発生するLED描画ランプへのダメージを抑制するための中間ハーネスです。
コード長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
コードコネクタ プラグ 泰和電器コードコネクタ プラグ泰和電器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
パネル型コネクタ プラグ 泰和電器パネル型コネクタ プラグ泰和電器
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
コードコネクタ 組 泰和電器コードコネクタ 組泰和電器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
パネル型コネクタ 組 泰和電器パネル型コネクタ 組泰和電器
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
多極型コネクタ ボディ 泰和電器多極型コネクタ ボディ泰和電器
2,898税込3,188
1個
13日以内出荷
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
単極型コネクタ 組 泰和電器単極型コネクタ 組泰和電器
799税込879
1個
翌日出荷から13日以内出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
HK-CP蓋 泰和電器HK-CP蓋泰和電器
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
パネル型コネクタ プラグ 泰和電器パネル型コネクタ プラグ泰和電器
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
逆芯専用タイプのパネル型コンセントです。外郭、フタは合金製です。
平型ボディ蓋 30A用 泰和電器平型ボディ蓋 30A用泰和電器
940税込1,034
1個
翌々日出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
フォークリフト用電装