216件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
トグルスイッチ用銘板 YECトグルスイッチ用銘板YEC
189税込208
1個
4日以内出荷
取付け方法共締め
ライトリレー4P YECライトリレー4PYEC
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
フォグランプ
仕様カプラー付き
DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライトシバタ(フォークリフト)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス
LPGガス切れブザー エスケイ産業LPGガス切れブザーエスケイ産業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
断続音でオペレーターにガス切れを知らせます。
長さ(mm)(ハーネス)220寸法(縦×横×奥行)(mm)50×60×60
LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ スポットタイプ 12VKOITO(小糸製作所)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)12電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
耐熱型コネクタ ボディ 泰和電器耐熱型コネクタ ボディ泰和電器
12,190税込13,409
1個
13日以内出荷
プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
安全カバー85 泰和電器安全カバー85泰和電器
1,690税込1,859
1個
翌々日出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
逆芯専用タイプのパネル型コンセントです。
平型プラグ蓋 30A用 泰和電器平型プラグ蓋 30A用泰和電器
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
単極プラグ蓋 400A 泰和電器単極プラグ蓋 400A泰和電器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
安全カバー60 泰和電器安全カバー60泰和電器
1,320税込1,452
1個
翌々日出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
通電ランプ付コネクタ ボディ 泰和電器通電ランプ付コネクタ ボディ泰和電器
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
仕様AC440V 150A 3P+E
安全カバー65 泰和電器安全カバー65泰和電器
1,240税込1,364
1個
翌々日出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
充電用コネクタ 組 泰和電器充電用コネクタ 組泰和電器
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
仕様AC250V 30A 3P+E
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
7,320税込8,052
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
充電用コネクタ ボディ 泰和電器充電用コネクタ ボディ泰和電器
3,100税込3,410
1個
翌々日出荷
充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
仕様AC250V 30A 3P+E
コードコネクタ プラグ 泰和電器コードコネクタ プラグ泰和電器
789税込868
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
平型コネクタ プラグ 泰和電器平型コネクタ プラグ泰和電器
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっていますプラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ プラグ 泰和電器パネル型コネクタ プラグ泰和電器
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
仕様AC250V 10A 18P
プラグ蓋 泰和電器プラグ蓋泰和電器
2,070税込2,277
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
グリップハンドル 泰和電器グリップハンドル泰和電器
1,150税込1,265
1個
翌々日出荷
プラグ用グリップハンドル 平型プラグ用抜き差しを容易にサポートするハンドルです。
材質ポリプロピレン
安全カバー90 泰和電器安全カバー90泰和電器
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
平型コネクタ ボディ 泰和電器平型コネクタ ボディ泰和電器
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっていますプラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
通電ランプ付コネクタ プラグ 泰和電器通電ランプ付コネクタ プラグ泰和電器
23,440税込25,784
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
仕様AC440V 150A 3P+E
取付台 C(330) 泰和電器取付台 C(330)泰和電器
2,820税込3,102
1個
翌々日出荷
コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。
種別オプション品
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
取付台 D(360) 泰和電器取付台 D(360)泰和電器
3,940税込4,334
1個
翌々日出荷
コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。
種別オプション品
コードコネクタ ボディ 泰和電器コードコネクタ ボディ泰和電器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
露出型コネクタ 組 泰和電器露出型コネクタ 組泰和電器
10,320税込11,352
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
平型ボディ蓋 20A用 泰和電器平型ボディ蓋 20A用泰和電器
750税込825
1個
翌々日出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
単極プラグ蓋200・300A 泰和電器単極プラグ蓋200・300A泰和電器
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
多極型コネクタ プラグ 泰和電器多極型コネクタ プラグ泰和電器
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
平型コネクタ 組 泰和電器平型コネクタ 組泰和電器
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっていますプラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ 組 泰和電器パネル型コネクタ 組泰和電器
4,320税込4,752
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
安全カバー105 泰和電器安全カバー105泰和電器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
仕様AC250V 10A 18P
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から13日以内出荷
逆芯専用タイプの露出型コンセントです。コンセント側の外かく、フタは合金製です。
安全カバー55 泰和電器安全カバー55泰和電器
1,130税込1,243
1個
翌々日出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
フォークリフト用電装