絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • イチネンTASCO(120)
  • アサダ(46)
  • エスコ(34)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
  • A-Gas Japan(2)
冷媒の種類
  • R12(1)
  • R22(1)
  • R32(1)
  • R115(1)
  • R125(1)
  • R134a(3)
  • R218(1)
  • R401A(1)
  • R401B(1)
  • R402A(1)
  • R402B(1)
  • R404A(1)
  • R407A(1)
  • R407B(1)
  • R407C(1)
  • R407D(1)
  • R407E(1)
  • R407H(1)
  • R1234yf(1)
  • R1234ze(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロン回収ツール BBKテクノロジーズフロン回収ツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
PT-109用ガスケット BBKテクノロジーズPT-109用ガスケットBBKテクノロジーズ
2,898税込3,188
1袋(5個)
翌々日出荷
質量(g)5
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
フロン回収ボンベ BBKテクノロジーズフロン回収ボンベBBKテクノロジーズ
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
R32冷媒対応品です
内容量(L)24質量(kg)15ホース長さ(cm)150
バイフロー型ドライヤー BBKテクノロジーズバイフロー型ドライヤーBBKテクノロジーズ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
サイトグラス BBKテクノロジーズサイトグラスBBKテクノロジーズ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
R134a オイルリターナー 50cc BBKテクノロジーズR134a オイルリターナー 50ccBBKテクノロジーズ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
コンプレッサーオイルの補給もできます。
適合R134a質量(g)510
R134a オイルリターナー 70cc BBKテクノロジーズR134a オイルリターナー 70ccBBKテクノロジーズ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルはガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。
適合R134a質量(g)340

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム