絞り込み
接続口径
  • 1/4(3)
  • 5/16(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
ホース長さ(m)
  • 2.44
  • 0.15(3)
  • 0.3(4)
  • 0.9(16)
  • 0.92(34)
  • 1(18)
  • 1.2(9)
  • 1.5(63)
  • 1.52(10)
  • 1.8(4)
  • 1.83(5)
  • 2.4(4)
  • 2.5(3)
  • 3(6)
  • 3.66(3)
  • 5(15)
  • 7.62(3)
  • 10(14)
  • 20(5)
  • 30(3)
冷媒の種類
  • R12(3)
  • R22(3)
  • R32(3)
  • R134a(3)
  • R404A(3)
  • R407C(3)
  • R410A(3)
  • R502(3)
  • R507A(3)
  • 色イエロー(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色レッド(5)
ブランド
  • アサダ(6)
  • イチネンTASCO(1)
  • イエロー ジャケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8チャージングホースプラス2 アサダ3/8チャージングホースプラス2アサダ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)アサダ
59,980税込65,978
1セット(3本)
当日出荷から3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダR407C等用チャージングホースプラスⅡアサダ
9,298税込10,228
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダR410A/R32用チャージングホースプラスⅡアサダ
8,998税込9,898特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
チャージングホース(アンモニア用)244cm イチネンTASCOチャージングホース(アンモニア用)244cmイチネンTASCO
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア両端鉄ローレット常用圧力…3.5MPa破壊圧力…17.2MPa長さ(cm)…244
長さ(cm)244
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄 イエロー ジャケット1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄イエロー ジャケット
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7
1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cm アサダ1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cmアサダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
接続口径1/2フレアホース長さ(cm)244トラスコ品番852-1050アズワン品番64-6753-90
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダR410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)アサダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
機器用チャージホース