絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(23)
  • プロステップ(19)
  • アサダ(17)
  • BBKテクノロジーズ(17)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
  • エスコ(10)
  • JAPPY(10)
  • マキタ(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • タカトテクニカ(3)
  • アクアシステム(2)
  • JTC(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • デンゲン(1)
  • アート(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
冷媒の種類
  • その他(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキットイチネンTASCO(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCOR1234yf真空ポンプアダプターイチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV) イチネンTASCO吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)イチネンTASCO(3件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
真空ポンプケース イチネンTASCO真空ポンプケースイチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用付属品肩かけベルト付質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO高性能ミストレスツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイルローター種類ツーステージモーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130搭載ドライブダイレクト式
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイルセット内容本体のみ質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
小型ダブルステージ真空ポンプ イチネンTASCO小型ダブルステージ真空ポンプイチネンTASCO
37,980税込41,778
1個
当日出荷
コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)種別本体のみ排気速度(L/min)40
デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCOデュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)イチネンTASCO
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCOウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)イチネンTASCO
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ローター方式…シングルステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、60W オイル封入量…90mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) イチネンTASCOウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)イチネンTASCO
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
仕様別売関連品:5/16メス×M10オスアダプター付属品専用ポンプオイルセット内容本体のみ質量(kg)3.75電源(V)100排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×160ローター種類ツーステージモーター(W)70収納ケースTA150CS-21モーター回転数(min-1[r.p.m])2880オイル量(mL)100到達真空度(Pa)3.3(25ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル質量(kg)6.1排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
真空ポンプケース付(TA150CS-24) イチネンTASCO真空ポンプケース付(TA150CS-24)イチネンTASCO
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
インバーター式真空ポンプ イチネンTASCOインバーター式真空ポンプイチネンTASCO(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度2.0Pa(15ミクロン)仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体のみローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO高性能ミストレスツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
ヒューズ イチネンTASCOヒューズイチネンTASCO
449税込494特価
1個
欠品中
真空ポンプケース(TA150SA-2・SB-2専用) イチネンTASCO真空ポンプケース(TA150SA-2・SB-2専用)イチネンTASCO(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
用途TA150SA-2、SB-2専用アルミケース付属品肩かけベルト外(内)形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×215(285×140×170)
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mLセット内容本体のみ寸法(mm)355×127×287質量(kg)約12.7容量(mL)オイル封入量:約440電源(V)100(50/60Hz)モーター(W)550排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)到達真空度2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)ローター方式:ツーステージ
真空ポンプアダプター イチネンTASCO真空ポンプアダプターイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ホース側専用クイックジョイント内部Oリング付き、手締め仕様 ※口金サイズはTA134YF-3専用です。
仕様メスM10 P1.5
真空ポンプバッグ イチネンTASCO真空ポンプバッグイチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
仕様小型真空ポンプに最適な軽量真空ポンプバッグ。 サイズ…350W×150D×180Hmm 材質…ポリエステル 肩掛けベルト、ポケット付き
小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO小型シングルテージ真空ポンプイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度12.7Pa(95ミクロン)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60
インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCOインバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)イチネンTASCO
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
アルミ製真空ポンプケース イチネンTASCOアルミ製真空ポンプケースイチネンTASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
タスコツールバッグ イチネンTASCOタスコツールバッグイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
折りたたみ可能。 レンチ用ホルダー×3付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×200×300ポケット寸法(mm)外部:(200×200)×2、(200W×180H)×2、内部:(200×200)×1
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
ACアダプタ イチネンTASCOACアダプタイチネンTASCO
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
TA150ZM用ACアダプタ
デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計) イチネンTASCOデュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
アンモニア真空ポンプ イチネンTASCOアンモニア真空ポンプイチネンTASCO
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用
付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCOインバータ式真空ポンプ(ケース付)イチネンTASCO
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!セット内容…本体+ケース(TA150GS)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550Wオイル封入量…約500mL吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg付属品…専用オイル500mL
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCOタイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプセット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
タイマー付真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) イチネンTASCOウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、70W オイル封入量…100mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS) イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)イチネンTASCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイルセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO真空ポンプケース付(TA150CS)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO省電力型充電式真空ポンプ本体イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
到達真空度18Pa(135ミクロン)仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単本体のみローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
省電力型充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO省電力型充電式真空ポンプ標準セットイチネンTASCO
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
到達真空度135ミクロン仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
真空ポンプ