1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18
付属品本体、5/16アダプタ標準添付
電圧(V)18
サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)
本体質量(kg)8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264
連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )
風量5CFM(142L/m)
到達真空度25ミクロン
オイルタンク容量(mL)550
ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。