絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(66)
  • ロビネア(ROBINAIR)(23)
  • プロステップ(19)
  • アサダ(17)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
  • エスコ(10)
  • JAPPY(9)
  • マキタ(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • タカトテクニカ(3)
  • アクアシステム(2)
  • JTC(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • デンゲン(1)
  • アート(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
冷媒の種類
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
充電式真空ポンプRP-225用充電器 BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプRP-225用充電器BBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
充電式真空ポンプRP-2225バッテリー用専用充電器です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225L専用バッテリー充電用。トラスコ品番250-0139適合機種RP-225-BA5/RP-225-BA9幅(mm)190高さ(mm)70品名充電器奥行(mm)158電源(V)単相100
充電式真空ポンプ用ケース BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ用ケースBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RP-225の収納に特化した設計です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
デジタル真空ゲージキット BBKテクノロジーズデジタル真空ゲージキットBBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
真空ポンプ用ケース(小) BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(小)BBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3507適合機種BB-220、BB-240品名真空ポンプ用ケース(小)
真空ポンプ用ケース(大) BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(大)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3506適合機種BB-260、V-i2120SN品名真空ポンプ用ケース(大)
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用) BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)BBKテクノロジーズ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。
用途充電式真空ポンプRP-225L用。トラスコ品番250-0137適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)88品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V9Ah電圧(V)18公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用) BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)BBKテクノロジーズ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。
用途充電式真空ポンプRP-225用。トラスコ品番250-0135適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)69品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V5Ah電圧(V)18公称容量(Ah)5.0
充電式真空ポンプ 本体のみ BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ 本体のみBBKテクノロジーズ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。
用途エアコンの真空引き施工に。トラスコ品番250-0133セット内容ポンプオイル材質幅(mm)185高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン
充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A) BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)BBKテクノロジーズ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0
大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ大型真空ポンプBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)重量が約30%減量(交流同型比)電磁弁式逆流防止機能搭載コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)高真空度(15ミクロン)を実現モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
保護バルブ BBKテクノロジーズ保護バルブBBKテクノロジーズ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
真空ゲージの先に取り付けてフロンガス逆流(正圧)によるゲージ破損を防止するバルブです。
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズデジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプBBKテクノロジーズ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプBBKテクノロジーズ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100仕様2ステージ付属品ケース質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズハイブリッドマイクロ小型真空ポンプBBKテクノロジーズ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。電源(V)AC100仕様2ステージ付属品真空計付きトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズBB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプBBKテクノロジーズ
57,980税込63,778
1台
当日出荷
電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズBB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプBBKテクノロジーズ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
真空ポンプ