特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
交換センサー イチネンTASCO交換センサーイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
多種のフロンガスに対応。 セミコンダクターセンサー採用。
適合TA430MB
オンソケット イチネンTASCOオンソケットイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様W22山14オス×W23山14オス
チッソブロー用テーパーノズル A-Gas Japan(旧:FUSO)チッソブロー用テーパーノズルA-Gas Japan(旧:FUSO)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
チッソブローはこのノズルでOKです。 アルミ製で軽量なので作業性抜群です。 適用サイズ 1/4~1-1/4 全長 170mm 接続口径 1/4フレア
全長(mm)170接続口径(inch)1/4F適合管径(Φinch)1/4~1-1/4
ガス漏れ検知UVライト イチネンTASCOガス漏れ検知UVライトイチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷
冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
気密試験セット(簡易キット) エスコ気密試験セット(簡易キット)エスコ(1件のレビュー)
22,000税込24,200
1セット
当日出荷
エスコ品番EA301KA-2
TA430VA用センサー イチネンTASCOTA430VA用センサーイチネンTASCO
8,598税込9,458
1個
予約販売
適合TA430VA種別交換用センサー
プローブキャップ・Oリング イチネンTASCOプローブキャップ・OリングイチネンTASCO
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
プローブキャップ内部にフィルターがセットされています。性能維持のため、定期的な交換をおすすめいたします。※フィルターのみは販売しておりません。
入数5セット
気密試験簡易キット A-Gas Japan(旧:FUSO)気密試験簡易キットA-Gas Japan(旧:FUSO)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。
セット内容75Φ置針式圧力計たてチーズアダプタ×1、開閉バルブ:1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1、耐圧ホース1m×1、R410AFアダプタ:5/16メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ付)×1、ゲージフック×1
3m 高圧気密検査用ホース エスコ3m 高圧気密検査用ホースエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KD-3
開閉バルブ イチネンTASCO開閉バルブイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプチッソ用
新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器 A-Gas Japan(旧:FUSO)新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器A-Gas Japan(旧:FUSO)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
小型・軽量・安全設計です。
対応冷媒種別新冷媒・従来冷媒兼用最高圧力使用(MPa)8一次側圧力(MPa)(ゲージ)0~25二次側圧力(MPa)(ゲージ)0~16接続径(二次側)M16 P1.5オス
5m 高圧気密検査用ホース エスコ5m 高圧気密検査用ホースエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KD-5
10m 高圧気密検査用ホース エスコ10m 高圧気密検査用ホースエスコ
51,600税込56,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KD-10
1m 高圧気密検査用ホース エスコ1m 高圧気密検査用ホースエスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KD-1
高圧気密検査用バルブ エスコ高圧気密検査用バルブエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KC-1
気密試験キット A-Gas Japan(旧:FUSO)気密試験キットA-Gas Japan(旧:FUSO)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
気密試験キット アサダ気密試験キットアサダ
94,980税込104,478
1セット
当日出荷
冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。トラスコ品番806-7935セット内容気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~15
チッソブローキット アサダチッソブローキットアサダ
44,980税込49,478
1セット
予約販売
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~2.5
交換フィルター イチネンTASCO交換フィルターイチネンTASCO
2,998税込3,298
1セット(30枚)
当日出荷
適合TA430MB仕様ピンセット付
チッソガス調整器 イチネンTASCOチッソガス調整器イチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
タイプチッソブロー用圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5)一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

チッソブロー・気密試験