3ページ目: エアコン洗浄剤


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
198件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防食性中和剤 チヒロ - P-4L ショーワ防食性中和剤 チヒロ - P-4Lショーワ
16,980税込18,678
1箱(20kg)
当日出荷
液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。
用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC ショーワアルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNCショーワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(10kg)
5日以内出荷
油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
10Kg 強力 アルミフィンクリーナー エスコ10Kg 強力 アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1個(10kg)
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-37使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20内容量(kg)10
アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコアルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)エスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
強力アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
アルミフィン洗浄中和剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄中和剤イチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
液性弱酸性使用希釈倍率原液~20倍内容量(kg)5
CM1600フルキット 旭エンジニアリングCM1600フルキット旭エンジニアリング(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
クールマン原液 旭エンジニアリングクールマン原液旭エンジニアリング(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
エアコンキレイサッパリ アーネストエアコンキレイサッパリアーネスト
2,998税込3,298
1セット(420mL×2本)
5日以内出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)イチネンTASCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本(10kg)
4日以内出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
エアコン・防カビスプレー エスコエアコン・防カビスプレーエスコ
835税込919
1本(350mL)
翌日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)内容量(mL)350アズワン品番65-2242-85
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
8,980税込9,878
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
アルミフィンクリーナー中和剤 エスコアルミフィンクリーナー中和剤エスコ
3,880税込4,268
1本(1kg)
翌日出荷
酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40アズワン品番65-2108-84
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)エスコ
23,700税込26,070
1缶(12kg)
翌日出荷
酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個(20kg)
4日以内出荷
原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。
内容量(kg)20
エアクリーンフラッシュ S-12 ショーワエアクリーンフラッシュ S-12ショーワ
11,980税込13,178
1箱(20kg)
4日以内出荷
ひどい汚れの電極版の洗浄を、短時間に行う事が出来ます。洗浄時間は汚れの程度により多少異なりますが、約2分~15分です。汚れが落ちにくいイオン化部もきれいになります。
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で5倍(20%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約2~15分です。(5倍希釈で約2分、50倍希釈で約15分)洗浄中は攪拌かバブリングが必要です4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~20%
ニューアルミフィンクリーナ中和剤 ショーワニューアルミフィンクリーナ中和剤ショーワ
12,980税込14,278
1缶(10kg)
4日以内出荷
アルミフィンクリーナ類の中和剤
用途アルミフィンクリーナで洗浄したフィン・フィルター、使用済みのアルミフィンクリーナの廃液ヘの中和処理に
冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330 ショーワ冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330ショーワ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1缶(10kg)
3日以内出荷
環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
電子部品洗浄剤 イチネンTASCO電子部品洗浄剤イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
中速乾強力脱脂洗浄剤 イチネンTASCO中速乾強力脱脂洗浄剤イチネンTASCO
869税込956
1個
4日以内出荷
仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
中性アルミフィンクリーナー イチネンTASCO中性アルミフィンクリーナーイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個(10kg)
4日以内出荷
仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
多目的洗浄剤4Lつめ替え用 イチネンTASCO多目的洗浄剤4Lつめ替え用イチネンTASCO
5,798税込6,378
1個(4L)
4日以内出荷
仕様帯電防止剤配合で汚れの再付着防止 油汚れ、タバコのヤニ、手アカなどの複合した汚れに抜群の効果を発揮する多目的洗浄剤です。 エアコンの外装パネル洗浄にも最適です。4L詰替用(2倍希釈)
接点復活剤 イチネンTASCO接点復活剤イチネンTASCO
989税込1,088
1個(100mL)
当日出荷
仕様電気機器接点の酸化・硫化防止導電性の向上。 容量…100mL
酸中和防食剤 イチネンTASCO酸中和防食剤イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個(20kg)
5日以内出荷
仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
アルミフィンクリーナー イチネンTASCOアルミフィンクリーナーイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個(450mL)
当日出荷
仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
水処理剤(ニチパットレジパック) エスコ水処理剤(ニチパットレジパック)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA119-10A
10kg アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ10kg アルミフィンクリーナー中和剤エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性pH値1.2エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ20kg 錆こぶ除去洗浄剤エスコ
48,700税込53,570
1個
8日以内出荷
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
420ml アルミフィンクリーナー エスコ420ml アルミフィンクリーナーエスコ
1,480税込1,628
1個
欠品中
エスコ品番EA922AJ-23
エアコン関連ケミカル イレーサープロ 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル イレーサープロ横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1箱(480mL×10本)
当日出荷
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性トラスコ品番824-7960
赤水防止剤 ミズクリンL-401 BBKテクノロジーズ赤水防止剤 ミズクリンL-401BBKテクノロジーズ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止質量(kg)10
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン BBKテクノロジーズ強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーンBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1箱(10kg)
翌々日出荷
液性アルカリ性使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
アルミフィン洗浄剤 強力アルミフィンクリーナ ショーワアルミフィン洗浄剤 強力アルミフィンクリーナショーワ
7,998税込8,798
1缶(10kg)
5日以内出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
アルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラ BBKテクノロジーズアルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1缶(10kg)
3日以内出荷
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
強力 アルミフィンクリーナー エスコ強力 アルミフィンクリーナーエスコ
9,100税込10,010
1箱(2kg×8本)
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20
アルミフィンクリーナー・ノンガス エスコアルミフィンクリーナー・ノンガスエスコ(1件のレビュー)
7,520税込8,272
1箱(6本)
翌日出荷
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-2使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。濃度(%)原液
スーパーエースFL 栗田工業(kurita)スーパーエースFL栗田工業(kurita)
21,980税込24,178
1缶(10kg)
10日以内出荷
アルカリ度滴定液 ショーワアルカリ度滴定液ショーワ
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
強力エバポリン フソー化成強力エバポリンフソー化成
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
中和剤不要で10倍に薄めて使用。
給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) エスコ給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)エスコ
7,880税込8,668
1本
翌日出荷
配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。
仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)
エアコン洗浄剤