絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • RS PRO(1)
芯数(C)
  • 2(3)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 0.4(21)
  • 0.5(31)
  • 0.54(4)
  • 0.65(21)
  • 0.7(3)
  • 0.8(8)
  • 0.9(8)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(6)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(5)
  • 2.1(3)
  • 3.7(6)
  • 5.5(6)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 25(1)
  • 100(1)
2・3・5・25・100
  • 色カラー(4)
カラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(50m)
3日以内出荷から61日以内出荷
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース)PVC材質(内部)CA線関連資料(0.91MB)
同軸ケーブル RS PRO同軸ケーブルRS PRO
18,980税込20,878
1巻(100m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SCPANDUIT(パンドウイット)
78,980税込86,878
1箱(10本)
30日以内出荷
芯数2外径(Φmm)3長さ(m)3質量(g)81タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SCPANDUIT(パンドウイット)
78,980税込86,878
1箱(10本)
30日以内出荷
芯数2外径(Φmm)3長さ(m)2質量(g)50タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5mPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
30日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様両端デュプレックスSC質量(g)115タイプOS1/OS2外径(Φmm)3.0難燃性ライザー

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル