絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.4
  • 0.4(21)
  • 0.5(31)
  • 0.54(4)
  • 0.65(21)
  • 0.7(3)
  • 0.8(8)
  • 0.9(8)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(6)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(5)
  • 2.1(3)
  • 3(5)
  • 3.7(6)
  • 5.5(6)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル3D-2W 関西通信電線同軸ケーブル3D-2W関西通信電線
6,798税込7,478
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル