絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工(4)
  • 伸興電線(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
芯数(C)
  • 6
  • 1(3)
  • 2(50)
  • 3(7)
  • 4(16)
  • 5(4)
  • 7(3)
  • 8(7)
  • 10(6)
  • 12(15)
  • 14(3)
  • 16(8)
  • 20(6)
  • 24(5)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 64(2)
  • その他(2)
対数(P)
  • 3(3)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.65(2)
  • 0.7(2)
  • 0.95(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(4)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
0.2・0.3・0.5・0.75・1.25・2
  • 色(1)
  • 色(2)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)インターホンケーブルJMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
7,898税込8,688
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
IEVインターフォンケーブル 伸興電線IEVインターフォンケーブル伸興電線(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
129,800税込142,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル