絞り込み
ブランド
  • 潤工社(3)
  • 長岡特殊電線(2)
  • KHD(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75
  • 0.125(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 0.9(3)
  • 1.25(10)
  • 2(8)
  • 3.5(9)
  • 5.5(8)
  • 8(8)
  • 14(9)
  • 22(7)
  • 38(6)
  • 60(6)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.28(3)
長さ(m)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
1・2・3・4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線潤工社
7,898税込8,688
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
1000V蛍光放電灯電線 KHD1000V蛍光放電灯電線KHD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。全長(m)100導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1種類電力ケーブル規格E芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)長岡特殊電線
29,980税込32,978
1本(100m)
6日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)長岡特殊電線
45,980税込50,578
1本(100m)
7日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線潤工社
9,898税込10,888
1本(10m)ほか
5日以内出荷
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線関連資料(0.42MB)
AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線潤工社
8,998税込9,898
1本(10m)ほか
5日以内出荷
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線関連資料(0.42MB)

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV