絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 0.75(1)
  • 0.9(4)
  • 1.6(2)
  • 2(10)
  • 3.5(9)
  • 5.5(11)
  • 8(11)
  • 14(11)
  • 22(10)
  • 38(9)
  • 60(8)
  • 100(6)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 300(7)
  • 色カラー(7)
  • 色(6)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(7)
芯数(C)
  • 1(3)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • エスコ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 昭和電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
1.25
2(10)
3.5(9)
5.5(11)
8(11)
14(11)
22(10)
38(9)
60(8)
100(6)
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(300m)
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(300m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
26,980税込29,678
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
IV線ケース フジクラ・ダイヤケーブルIV線ケースフジクラ・ダイヤケーブル
25,980税込28,578
1巻(300m)
8日以内出荷
長さ(m)300

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV