絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5
  • 0.75(1)
  • 0.9(4)
  • 1.25(8)
  • 1.6(2)
  • 2(10)
  • 3.5(9)
  • 8(11)
  • 14(11)
  • 22(10)
  • 38(9)
  • 60(8)
  • 100(6)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(7)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 300(2)
  • 色カラー(10)
  • 色(8)
導体外径(Φmm)
  • 3(9)
芯数(C)
  • 1(3)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • エスコ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • 昭和電線(1)
  • 愛知電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・昭和電線・愛知電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
1.25(8)
2(10)
3.5(9)
5.5
8(11)
14(11)
22(10)
38(9)
60(8)
100(6)
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
8,910税込9,801特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(20m)
当日出荷から8日以内出荷
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
98,980税込108,878
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,298税込8,028
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
99,980税込109,978
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線600V ビニル絶縁電線 IV愛知電線
18,980税込20,878
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
IV線 フジクラ・ダイヤケーブルIV線フジクラ・ダイヤケーブル
36,980税込40,678
1巻(100m)
当日出荷
種別より線種類電力ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)600許容電流(A)49(30℃)試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317仕上外径(mm)5絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)7/1.0導体外径(Φmm)3導体公称断面積(mm2)5.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV