絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 富士電線工業(9)
  • 倉茂電工(8)
  • オーナンバ(7)
  • ELPA(6)
  • エスネット(5)
  • ノーブランド(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • オーム電機(2)
  • 三ツ星(2)
  • JAPPY(2)
  • カワイ電線(2)
  • 弥栄電線(2)
  • ユーボン(2)
  • マリンテック(2)
  • 正和電工(1)
  • 日東工器(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
芯数(C)
  • 2(23)
  • 3(10)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(22)
  • 1.25(14)
  • 2.0(8)
  • 2(5)
  • 3.5(11)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
長さ(m)
  • 5(20)
  • 10(31)
  • 20(36)
  • 30(5)
  • 50(27)
  • 色カラー(4)
  • 色(22)
  • 色(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
102-914mmカールコード(カラビナ付) エスコ102-914mmカールコード(カラビナ付)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
仕様鍵の紛失防止や道具の落下防止に材質カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン開口幅(mm)大:15小
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m定格容量20A600V(2mm2×3心)
102-914mmカールコード(カラビナ付) エスコ102-914mmカールコード(カラビナ付)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
仕様鍵の紛失防止や道具の落下防止に材質カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタンリング内径(Φmm)22開口幅(mm)15
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-23
300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-21
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-18
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)19.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)12定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
2,210税込2,431
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
6,700税込7,370
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)17.5定格温度(℃)60
2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
71,300税込78,430
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
6,890税込7,579
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
10,700税込11,770
1個
欠品中
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
6,000税込6,600
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-22
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
3,930税込4,323
1個
欠品中
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AG-2
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-16定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-15
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-13
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
19,000税込20,900
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量: 25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに長さ(m)20公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
8,640税込9,504
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
3,890税込4,279
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)12.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ
3,290税込3,619
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (3.5mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)11.8曲げ半径(mm)48以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
21,400税込23,540
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF