絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 色カラー(1)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(4)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 3.1(2)
ブランド
  • オーナンバ
  • エスコ(87)
  • 富士電線工業(9)
  • 倉茂電工(8)
  • ELPA(6)
  • エスネット(5)
  • ノーブランド(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • オーム電機(2)
  • 三ツ星(2)
  • JAPPY(2)
  • カワイ電線(2)
  • 弥栄電線(2)
  • ユーボン(2)
  • マリンテック(2)
  • 正和電工(1)
  • 日東工器(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(4)
4(4)
5(4)
6(4)
8(4)
10(4)
12(4)
16(3)
20(3)
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
7,698税込8,468特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
3,500税込3,850
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
300V VCTFシ-ス白 オーナンバ300V VCTFシ-ス白オーナンバ
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)オーナンバ
18,980税込20,878
1巻(100m)
4日以内出荷
3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF