絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 1.1(2)
  • 1.5(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
2(1)
ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ビニルキャブタイヤ長円形コード富士電線工業(12件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTFK