絞り込み
ブランド
  • カワイ電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 300
  • 0.193(1)
  • 5(12)
  • 10(45)
  • 15(7)
  • 20(41)
  • 25(5)
  • 30(42)
  • 35(4)
  • 40(37)
  • 45(4)
  • 50(45)
  • 55(3)
  • 60(38)
  • 65(2)
  • 70(37)
  • 75(2)
  • 80(38)
  • 90(38)
  • 100(49)
  • 1000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
14(1)
22(1)
38(1)
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT