絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1(1)
  • 1.25(5)
  • 2(4)
芯数(C)
  • 2(6)
  • 37(1)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(8)
  • 20(5)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 300(1)
  • 色
  • 色カラー(30)
  • 色(21)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • ELPA(6)
  • KHD(2)
  • JAPPY(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • 関西通信電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • ユーボン(1)
  • エスネット(1)
  • GB[制御機器](1)
  • サンコー電商(1)
ELPA・KHD・JAPPY・協和ハーモネット・エスコ・オーム電機・関西通信電線・オーナンバ・ユーボン・エスネット・GB[制御機器]・サンコー電商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.3(1)
0.5(1)
0.75(4)
1(1)
1.25(5)
2(4)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5全長(m)100
塩化ビニル被覆平行電線 0.3sq 10m GB[制御機器]塩化ビニル被覆平行電線 0.3sq 10mGB[制御機器]
699税込769
1本
5日以内出荷
300Vの耐圧性能を持つ平行電線です。電池などからの電源ラインなどにご使用いただけます。 芯線は撚り線です。
サイズ0.3SQ長さ(m)10定格電圧(V)300定格電流(A)2.5
1.25コード ELPA1.25コードELPA
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブルブラック
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
749税込824
1巻(2m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
1.25コード20M ELPA1.25コード20MELPA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)20
SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%) サンコー電商SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%)サンコー電商
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
センサー付きの冷却ファンやサーボモーターなどで見かけるタイプですが電源、グラウンドの他に信号線が使えるのでセンサーやアクチュエーターなど何かと使い道があります。 地味ながらオススメ品です。 通常の2列ではなく、3列の平行線です。
寸法(mm)(7/0.18×3) 外径:1.1 ×3.3黒/赤/白長さ(m)5±2%耐熱温度(℃)90
ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線ビニル平形コード ( VFF )関西通信電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
8日以内出荷
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応
125V/17A ビニール平行線 エスコ125V/17A ビニール平行線エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2
1.25コード8M ELPA1.25コード8MELPA
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)8
1.25コード2M ELPA1.25コード2MELPA
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)2
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(100m)
6日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。絶縁体厚さ(mm)1線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
耐熱平形ビニルコード KHD耐熱平形ビニルコードKHD
43,980税込48,378特価
1巻(300m)
当日出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)300規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)2.7×5.4

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vff 2sq特集
おすすめ人気ランキング
VFF