絞り込み
ブランド
  • ELPA(3)
  • エスネット(3)
  • 正和電工(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.75(3)
  • 1.25(5)
  • 2(2)
芯数(C)
  • 2(7)
  • 37(1)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 10
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 15(5)
  • 20(10)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(9)
  • 300(1)
  • 色カラー(10)
  • 色(7)
  • 色(7)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
0.7・1.1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.3(1)
0.75(3)
1.25(5)
2(2)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
異色平行線 VFFビニールコード 正和電工異色平行線 VFFビニールコード正和電工(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4仕様2色タイプ、JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)芯数2適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
異色平行コード エスネット異色平行コードエスネット
1,098税込1,208
1巻(10m)
3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(10m)
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
1.25コード ELPA1.25コードELPA
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブルブラック
125V/17A ビニール平行線 エスコ125V/17A ビニール平行線エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vff 2sq特集
おすすめ人気ランキング
VFF