絞り込み
ブランド
  • JAPPY(2)
  • 正和電工(1)
  • TRUSCO(1)
  • KHD(1)
  • 行田電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • エスネット(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
芯数(C)
  • 2(5)
長さ(m)
  • 100
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(14)
  • 15(5)
  • 20(10)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 300(1)
  • 色カラー(8)
  • 色(7)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(4)
  • 1.5(5)
  • 1.8(3)
  • 2.6(1)
  • 4.1(1)
  • 5.1(1)
  • 6.1(1)
  • 8.2(1)
  • 10.2(1)
  • 12.2(1)
0.9・1.1・1.5・1.8・2.6・4.1・5.1・6.1・8.2・10.2・12.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.5(2)
0.75(3)
1.25(3)
2(2)
3.5(1)
5.5(1)
8(1)
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5全長(m)100
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。材質絶縁材:PVCタイプリール巻定格300V全長(m)100芯数2絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平形ビニール電線 エスネット平形ビニール電線エスネット
9,998税込10,998
1巻(100m)
3日以内出荷から7日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード/スピーカーコード 田中電線ビニル平形コード/スピーカーコード田中電線
59,980税込65,978
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
引込用ビニル絶縁電線 行田電線引込用ビニル絶縁電線行田電線
61,980税込68,178
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100芯数(C)2仕上外径(mm)4.6×9.7絶縁体厚さ(mm)1導体外径(Φmm)2.6

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vf線特集
おすすめ人気ランキング
VFF