絞り込み
ブランド
  • 正和電工(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • KHD(1)
  • オーナンバ(1)
  • エスネット(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.75(7)
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
芯数(C)
  • 2(7)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 100(3)
  • 色カラー(9)
  • 色(7)
  • 色(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(6)
1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.3(1)
0.5(3)
0.75(7)
1(1)
1.25
2(6)
3.5(1)
5.5(1)
8(1)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
端子付平形ビニール電線 エスネット端子付平形ビニール電線エスネット
859税込945
1巻(2m)ほか
3日以内出荷
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vff 2sq特集
おすすめ人気ランキング
VFF