絞り込み
ブランド
  • KHD(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • エスコ(1)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • 三沢電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3
  • 0.5(8)
  • 0.75(6)
  • 1.25(2)
  • 色カラー(6)
  • 色(4)
  • 色(5)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(8)
  • 1.5(1)
芯数(C)
  • 1(3)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信機器用ビニル電線 KV KHD通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(200m)
当日出荷から16日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用ビニル電線[KV] エスコ電子機器用ビニル電線[KV]エスコ(2件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷から翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)300
KV 通信機器用ビニル電線 田中電線KV 通信機器用ビニル電線田中電線
4,998税込5,498特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
電子通信機器用電線 KV 三沢電線電子通信機器用電線 KV三沢電線(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
通信機器用特殊耐熱ビニル電線 古河電工メタルケーブル通信機器用特殊耐熱ビニル電線古河電工メタルケーブル
12,980税込14,278
1巻(500m)
3日以内出荷
諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
定格105℃・60V以下
通信機器用ビニル電線 古河電工メタルケーブル通信機器用ビニル電線古河電工メタルケーブル
4,698税込5,168
1巻(200m)
3日以内出荷
通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
定格60℃・60V以下
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
4,398税込4,838
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

kvc特集
おすすめ人気ランキング
KV