絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(57)
  • コンパル(28)
  • トンボ工業(24)
  • 浅野木工所(22)
  • J - FIT(21)
  • マキタ(18)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • TRUSCO(11)
  • 金象印(10)
  • 千吉(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • OWL(9)
  • 雄峰(9)
  • ゴールデンスター(8)
  • 金象PROLINE(8)
  • ふくろう(7)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](6)
  • E-Value(5)
種別
種別
丸形(24)
種別
差込形/スコップ形(4)
種別
角形(15)
材質(頭)
  • アルミ(6)
  • スチール(71)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(4)
全長(mm)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(13)
  • 900~1000未満(36)
  • 1000~1200未満(21)
  • 1400~1600未満(10)
質量(kg)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(7)
  • 1~1.5未満(27)
  • 1.5~2未満(33)
  • 2~2.5未満(18)
  • 2.5~3未満(1)
  • 3~3.5未満(1)
  • 3.5~4未満(1)
  • 4~4.5未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印ショベル 浅香工業金象印ショベル浅香工業(41件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
金象印コンクリートショベル 浅香工業金象印コンクリートショベル浅香工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
金象印ホームショベル 浅香工業金象印ホームショベル浅香工業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
A柄パンチャースコップ #3 浅香工業A柄パンチャースコップ #3浅香工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
硬い雪に最適。雪切れ抜群。 スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。全長(mm)1080材質(頭)スチール製質量(kg)1.8材質(柄部)天然木頭部長(mm)400頭部幅(mm)先:295頭部板厚(mm)1.3
金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー浅香工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
金象印HS穴堀り 浅香工業金象印HS穴堀り浅香工業(32件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
金象印スコップ 浅香工業金象印スコップ浅香工業(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
らく楽ハンドボー ヤリ型 浅香工業らく楽ハンドボー ヤリ型浅香工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します材質頭部:スチール/柄部:スチール全長(mm)1114質量(kg)3.1タイプヤリ型頭部長(mm)180
金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル角形浅香工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業細く深く掘る溝掘りショベル浅香工業(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業銀象印 D柄アルミスコップ#3浅香工業(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など全長(mm)1080トラスコ品番495-7121質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
配管職人(溝堀専用) 浅香工業配管職人(溝堀専用)浅香工業(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
Wらせん穴掘り 浅香工業Wらせん穴掘り浅香工業(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
プラ雪かきアルミP握付柄共 浅香工業プラ雪かきアルミP握付柄共浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65質量(g)約900
かるーいショベル 浅香工業かるーいショベル浅香工業(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)915仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
A柄 パンチャーショベル 角型 浅香工業A柄 パンチャーショベル 角型浅香工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)970質量(kg)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)230
金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業金象 根切りしやすい植木ショベル浅香工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に刃先形状台形全長(mm)940トラスコ品番836-9930質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
D柄アルミスコップ #3 1200 浅香工業D柄アルミスコップ #3 1200浅香工業
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン全長(mm)1500質量(kg)1.4イエロー頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
D柄アルミスコップ #3 長柄付 浅香工業D柄アルミスコップ #3 長柄付浅香工業
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。種別スコップ型材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂全長(mm)1160質量(kg)1.2頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業金象印 Y柄ショベル角形浅香工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
金象印 SPホームショベル丸形 浅香工業金象印 SPホームショベル丸形浅香工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
4日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
形状丸形全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象PRO ショベル 丸 穴明スリム 浅香工業金象PRO ショベル 丸 穴明スリム浅香工業
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
通常のショベルよりも幅が狭く、細い穴を掘りやすい。穴あき仕様により、土離れがよく、軽量化され、使いやすい。シャープに刺さって、すくいやすい。
用途水道工事、ガス工事での穴掘り。種別材質頭部/ショベル鋼板(S50C)、柄部/スチール全長(mm)970質量(kg)1.6ブラック頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)210
リトルエレファント ショベル 浅香工業リトルエレファント ショベル浅香工業
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途掘る、すくう作業に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/天然木頭部長(mm)215頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)150
金象 磨きショベル角A 浅香工業金象 磨きショベル角A浅香工業(2件のレビュー)
3,988税込4,387
1丁
翌々日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用刃先形状角形全長(mm)970仕様JIS規格品トラスコ品番382-0122材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木質量(kg)2頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
配管職人 ミニ P柄 浅香工業配管職人 ミニ P柄浅香工業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
横穴掘りに適した頭部角度。頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。こぼれ止め付き。頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。一度にたくさんの土をすくい上げることができます。狭い現場で取り回ししやすい。
用途全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100
プラBIGスコップアルミBS柄共38 浅香工業プラBIGスコップアルミBS柄共38浅香工業
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
効率の良いBS柄付
用途降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム全長(mm)1450質量(kg)1.2頭部長(mm)450先幅(mm)360
ショベル用リベット 大小セット 浅香工業ショベル用リベット 大小セット浅香工業(3件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット材質スチール質量(g)14適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5
金象印 棒柄ショベル角形 浅香工業金象印 棒柄ショベル角形浅香工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
かるーいゾーショベル 浅香工業かるーいゾーショベル浅香工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別丸型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.2
PCスノーカート 大用 ビスセット 浅香工業PCスノーカート 大用 ビスセット浅香工業
389税込428
1個
3日以内出荷
金象印PCスノーカート大用ビスセット。
セット内容ネジM6:3本/ワッシャー:3個/スプリングワッシャー:3個/ナットM6:3個材質スチール
金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小浅香工業
3,500税込3,850
1丁
4日以内出荷
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)900質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)200柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)170肩幅(mm)165頭部板厚(mm)1.45
FG ホールディガー 浅香工業FG ホールディガー浅香工業(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
翌々日出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
金象印 A柄スコップ#2 浅香工業金象印 A柄スコップ#2浅香工業
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに全長(mm)1050仕様JIS規格品質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象 細円匙 丸T 浅香工業金象 細円匙 丸T浅香工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています種別丸形全長(mm)1065トラスコ品番851-0961質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350先幅(mm)145肩幅(mm)130頭部板厚(mm)1.6
金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業金象印 Y柄ショベル丸形浅香工業
8,498税込9,348
1丁
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に全長(mm)1450形状丸形質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
本職用刃付ショベル 浅香工業本職用刃付ショベル浅香工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途植樹・移植時の根切り・根回し作業。 その他、土木・舗装・造園・漁業・家庭園芸などにも幅広く使えます。種別丸型全長(mm)970仕様JIS規格品トラスコ品番382-0050質量(kg)1.8材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
D柄アルミスコップ #5 オレンジ 浅香工業D柄アルミスコップ #5 オレンジ浅香工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂長さ(mm)【頭部】400全長(mm)1080質量(kg)1.4板厚(mm)【頭部】2先幅(mm)【頭部】340
ショベル ロングP柄 丸型 GD 浅香工業ショベル ロングP柄 丸型 GD浅香工業
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
高身長の方や穴掘り作業に最適。一般的なサイズより135mmプラス。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。【用途】土木、造園、農業で掘る・すくう作業に。
用途土木・農業・造園作業に。種別丸型全長(mm)1105頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)232
金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ 浅香工業金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ浅香工業
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に全長(mm)1135質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)480先幅(mm)375頭部板厚(mm)2
ショベル 浅香工業ショベル浅香工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様JIS規格品材質(柄部)天然木材質(頭)スチールA柄頭部板厚(mm)1.6
ショベル