絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(13)
  • 浅香工業(90)
  • エスコ(57)
  • コンパル(28)
  • トンボ工業(24)
  • 浅野木工所(22)
  • J - FIT(21)
  • マキタ(18)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • TRUSCO(11)
  • 金象印(10)
  • 千吉(10)
  • 雄峰(9)
  • ゴールデンスター(8)
  • OWL(8)
  • 金象PROLINE(8)
  • ふくろう(7)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](6)
  • E-Value(5)
材質(頭)
  • アルミ(9)
質量(kg)
  • 1~1.5未満(1)
  • 1.5~2未満(1)
  • 2~2.5未満(1)
  • 2.5~3未満(1)
  • 3.5~4未満(1)
  • 4.5~5未満(1)
  • 7.5~8未満(1)
  • 8.5~9未満(1)
  • 9~9.5未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)3.8本体寸法(mm)150×150×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.3本体寸法(mm)40×40×600関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A関連資料(1.99MB)取扱説明書(1.72MB)排気量(cc)63
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2本体寸法(mm)40×40×1000関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)8.7本体寸法(mm)300×300×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)7.7本体寸法(mm)250×250×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)4.8本体寸法(mm)200×200×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2.6本体寸法(mm)100×100×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.6本体寸法(mm)60×60×800関連資料(1.99MB)
ショベル