オールステンレスショベルトンボ[ウエア・白衣・検診衣]当日出荷から翌々日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5
スコッパートンボ[ウエア・白衣・検診衣](3件のレビュー)当日出荷
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適全長(mm)980、【折り曲げ時】690材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
オールステンレスショベルミニトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)820板厚(mm)1.5刃先(mm)220
スコッパーミニトンボ[ウエア・白衣・検診衣]当日出荷
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
オールステンレススコップ#2トンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適刃先形状スコップ形全長(mm)1050材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-9254板厚(mm)1.5刃先(mm)367刃先幅寸法(mm)275
オールステンレスショベルコンクリートトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適刃先形状小混形全長(mm)910材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-9255板厚(mm)1.5刃先(mm)220刃先幅寸法(mm)185
ezハンドル関西洋鋸税込¥2,198¥1,998