絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
  • 果樹(1)
使用目的
  • ガーデニング(3)
  • 剪定(3)
  • 園芸・家庭菜園(3)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(10)
  • 200~220未満(1)
刃長(mm)
  • 40
  • 35(5)
  • 42(4)
  • 45(14)
  • 47(4)
  • 48(8)
  • 50(23)
  • 52(5)
  • 54(3)
  • 55(18)
  • 58(2)
  • 60(31)
  • 65(7)
  • 70(8)
  • 72(2)
  • 80(5)
  • 84(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
ブランド
  • カマキ(10)
  • 浅香工業(1)
  • フェルコ(1)
  • 兼次(1)
  • おの義刃物(1)
カマキ・浅香工業・フェルコ・兼次・おの義刃物
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
12(1)
15(1)
18(1)
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100浅香工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に全長(mm)182刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12トラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)146使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
家庭園芸 ガーデニング鋏 カマキ家庭園芸 ガーデニング鋏カマキ
899税込989
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)165質量(g)75使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
アンビルタイプ剪定鋏 フッ素樹脂加工 カマキアンビルタイプ剪定鋏 フッ素樹脂加工カマキ
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
全長(mm)200刃渡り(mm)40質量(g)240
コンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185 カマキコンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185カマキ
1,398税込1,538
1丁
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)180質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト剪定鋏 カマキコンパクト剪定鋏カマキ
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。
用途ガーデニング、農園作業に。質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
8,998税込9,898
1丁
3日以内出荷
小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。 ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。 スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。 世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。 ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。全長(mm)180質量(g)195刃長(mm)40切断径(mm)最大18材質(刃)炭素鋼材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
B型剪定鋏 5インチ金止 おの義刃物B型剪定鋏 5インチ金止おの義刃物
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付全長(mm)145刃長(mm)40使用目的剪定
コンパクト先細剪定鋏 ストレートタイプ カマキコンパクト先細剪定鋏 ストレートタイプカマキ
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
全長(mm)190刃渡り(mm)40質量(g)150
コンパクト剪定鋏 バイパスタイプ カマキコンパクト剪定鋏 バイパスタイプカマキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷
業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
全長(mm)180刃渡り(mm)40質量(g)150
剪定鋏 ハードクロム刃 バイパスタイプ カマキ剪定鋏 ハードクロム刃 バイパスタイプカマキ
1,898税込2,088
1丁
5日以内出荷
全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
剪定鋏 高炭素ステンレス刃 ストレートタイプ カマキ剪定鋏 高炭素ステンレス刃 ストレートタイプカマキ
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
全長(mm)190刃渡り(mm)40質量(g)170
剪定鋏 高炭素ステンレス刃 バイパスタイプ カマキ剪定鋏 高炭素ステンレス刃 バイパスタイプカマキ
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 バイパスタイプ カマキ剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 バイパスタイプカマキ
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
兼次ミニ剪定鋏 兼次兼次ミニ剪定鋏兼次
4,498税込4,948
1丁
4日以内出荷
刃部が薄く少ない力で切断可能です。
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)165刃長(mm)40切断能力(mm)15トラスコ品番248-8434質量(g)155材質(柄部)スチールグリップ付使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
剪定鋏