絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 25(1)
切断対象
  • 庭木(1)
  • 果樹(1)
  • 枝・小枝(1)
使用目的
  • ガーデニング(2)
  • 剪定(4)
  • 園芸・家庭菜園(2)
  • 枝刈り(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(9)
  • 200~220未満(3)
刃長(mm)
  • 45
  • 35(5)
  • 40(14)
  • 42(4)
  • 47(4)
  • 48(8)
  • 50(23)
  • 52(5)
  • 54(3)
  • 55(18)
  • 58(2)
  • 60(31)
  • 65(7)
  • 70(8)
  • 72(2)
  • 80(5)
  • 84(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
ブランド
  • カマキ(5)
  • 近正(2)
  • 浅香工業(1)
  • サボテン(1)
  • ザクト(1)
  • 坂源(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • LOWE(ライオン)(1)
カマキ・近正・浅香工業・サボテン・ザクト・坂源・DAISHIN(大進)・YARD FORCE・LOWE(ライオン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
10(2)
12(1)
15(3)
25(1)
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
レディース剪定鋏 サボテンレディース剪定鋏サボテン(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート全長(mm)170質量(g)120刃長(mm)約45切断能力(mm)10(生木)
枝切りばさみ YFSGS-01 YARD FORCE枝切りばさみ YFSGS-01YARD FORCE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象刃渡り(mm)45
デラックス剪定鋏 クロム バイパス 200 カマキデラックス剪定鋏 クロム バイパス 200カマキ
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)200質量(g)165刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 ザクト剪定鋏ザクト
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌々日出荷
造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
剪定ハサミ ハンドクリエーション 坂源剪定ハサミ ハンドクリエーション坂源
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
全長(mm)180切断能力(mm)15刃長(mm)45材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂質量(g)113
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型 DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途剪定用、剪定用全長(mm)180刃長(mm)45切断能力(mm)15トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)168使用目的剪定用
ウルトラロッソ7 近正ウルトラロッソ7近正(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
女性にピッタリ。コンパクトサイズ 刃の開きがワイド フッ素加工でヤニを低減
用途剪定鋏全長(mm)185刃長(mm)45質量(g)170材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(切刃)高級フッ素加工(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー最大切断径(Φmm)(生木)約10材質(柄部)PA+GF エラストマー使用目的剪定鋏
先細剪定鋏 クロム ストレート 190 カマキ先細剪定鋏 クロム ストレート 190カマキ
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 190 近正剪定鋏 190近正
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190刃長(mm)45質量(g)150材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
グラスファイバー剪定鋏 バイパスタイプ カマキグラスファイバー剪定鋏 バイパスタイプカマキ
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
軽くて強靱で、細かい枝から太い枝の剪定がスムーズ!
全長(mm)200刃渡り(mm)45質量(g)170
剪定鋏 ハードクロム刃 ストレートタイプ カマキ剪定鋏 ハードクロム刃 ストレートタイプカマキ
1,898税込2,088
1丁
5日以内出荷
全長(mm)195刃渡り(mm)45質量(g)170
剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 ストレートタイプ カマキ剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 ストレートタイプカマキ
1,898税込2,088
1丁
5日以内出荷
全長(mm)195刃渡り(mm)45質量(g)170
FG フラワー鋏 剪定用 浅香工業FG フラワー鋏 剪定用浅香工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
5日以内出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に全長(mm)185刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約12材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂質量(g)130使用目的剪定切断対象庭木、果樹園
剪定鋏