絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 20
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(29)
  • 12(16)
  • 13(6)
  • 15(44)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(9)
  • 19(1)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(23)
  • 28(1)
  • 40(2)
  • 42(3)
切断対象
  • 庭木(3)
  • 果樹(5)
使用目的
  • 剪定(13)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 果実などの採取・収穫(6)
  • 枝刈り(2)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(15)
刃長(mm)
  • 34(1)
  • 50(3)
  • 55(5)
  • 60(4)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
ブランド
  • Berger(6)
  • サボテン(4)
  • フェルコ(4)
  • 千吉(3)
  • エスコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • GREEN FINGER(1)
  • PRUMAN(プルーマン)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • LOWE(ライオン)(1)
  • 美斬(1)
  • WIZ'A(1)
  • KAKURI(1)
Berger・サボテン・フェルコ・千吉・エスコ・BAHCO(バーコ)・GREEN FINGER・PRUMAN(プルーマン)・DAISHIN(大進)・LOWE(ライオン)・美斬・WIZ'A・KAKURI
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
6(4)
8(5)
9(4)
10(29)
12(16)
13(6)
15(44)
18(9)
20
25(23)
切断能力(Φmm)をもっと見る
ラチェット式剪定鋏 千吉ラチェット式剪定鋏千吉(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
プロタイプ剪定鋏 サボテンプロタイプ剪定鋏サボテン(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205刃長(mm)50
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
パワーR剪定鋏 千吉パワーR剪定鋏千吉(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)210刃長(mm)55切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー質量(g)170使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
オートラチェット剪定鋏 千吉オートラチェット剪定鋏千吉
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。フッ素コート刃でお手入れが簡単です。TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。
用途剪定作業。仕様フッ素コート刃材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR全長(mm)約190質量(g)約120使用目的剪定作業硬度HRC(刃部)52±2切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)
アンビル型剪定鋏 サボテンアンビル型剪定鋏サボテン
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20までブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの果樹全般
アンビル型剪定鋏楽×楽 サボテンアンビル型剪定鋏楽×楽サボテン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。全長(mm)205切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト質量(g)約225
剪定鋏 PRUMAN(プルーマン)剪定鋏PRUMAN(プルーマン)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。ワンタッチストッパー機能付。
用途花木の剪定作業に。全長(mm)195質量(g)140材質(柄部)グラスファイバー切断能力(Φmm)20(生木)材質(刃)刃物用炭素鋼
パワーアップ剪定鋏 SGS-25 KAKURIパワーアップ剪定鋏 SGS-25KAKURI
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。
用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
アンビル型剪定鋏 R サボテンアンビル型剪定鋏 Rサボテン
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20までブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの庭木果樹
剪定ハサミ FELCO16(左利き用) フェルコ剪定ハサミ FELCO16(左利き用)フェルコ
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
全長(mm)195切断能力(mm)20刃長(mm)70トラスコ品番116-2210材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)210
剪定ばさみ BAHCO(バーコ)剪定ばさみBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
剪定鋏1760 Berger剪定鋏1760Berger
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 片手のみでセーフティロックが解除可能です。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)20刃長(mm)100トラスコ品番762-9346材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)240使用目的剪定作業、採果作業
剪定ハサミ Berger剪定ハサミBerger(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業
剪定鋏 WIZ'A剪定鋏WIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20
左用剪定鋏 フェルコ左用剪定鋏フェルコ
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、アングルヘッド、回転ハンドル、ショックアブソバー、安全装置。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけるモデルです。FELCO12の左利きモデルです。付属品組立て分解用ツール全長(mm)200質量(g)265切断能力(Φmm)最大20
左用剪定鋏 フェルコ左用剪定鋏フェルコ
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけます。 【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、スモールヘッド、ショックアブソバー、安全装置 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途軽量かつコンパクトなモデルで小さな手の方向けの万能タイプです。FELCO6の左利きモデルです。付属品組立て分解用ツール全長(mm)195質量(g)210切断能力(Φmm)最大20
205mmはさみ・剪定 エスコ205mmはさみ・剪定エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
切断能力直径20mm全長(mm)205仕様押し切り構造で握る力をしっかりと伝達し、一般的な剪定はさみよりも約30%軽い力で扱えます。刃長55mm質量(g)225材質(刃)刃物鋼
205mmはさみ・剪定 エスコ205mmはさみ・剪定エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
切断能力直径20mm全長(mm)205仕様刃先のフッ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。刃長50mm質量(g)225材質(刃)刃物鋼
剪定ハサミ FELCO160S フェルコ剪定ハサミ FELCO160Sフェルコ
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
全長(mm)200切断能力(mm)20刃長(mm)68トラスコ品番116-2212材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)175
アンビル型万能鋏 R刃 美斬アンビル型万能鋏 R刃美斬
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。
用途生木・果樹の剪定用。切断能力(mm)生木20材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工)使用目的剪定用切断対象果樹、生木
剪定鋏 Berger剪定鋏Berger
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)215刃長(mm)80切断能力(mm)20トラスコ品番856-7445材質刃:高炭素刃物鍛造鋼、グリップ:プラスチック質量(g)225使用目的剪定作業、採果作業2018年トラスコ掲載ページ9 1363
剪定鋏1110 Berger剪定鋏1110Berger
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
エルゴノミクスハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)20刃長(mm)50仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番762-9320材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)230使用目的剪定作業、採果作業
剪定ハサミ Berger剪定ハサミBerger
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)200刃長(mm)60切断能力(mm)20トラスコ品番486-4557使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
剪定ハサミ(スモールハンドル) Berger剪定ハサミ(スモールハンドル)Berger
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)185刃長(mm)60切断能力(mm)20仕様ショックアブソーバー、注油溝付トラスコ品番486-3909質量(g)200使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR GREEN FINGERDX ラチェット剪定鋏 GF-D200ARGREEN FINGER(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ
刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝寸法(mm)200材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
アンビル型強力剪定鋏 DAISHIN(大進)アンビル型強力剪定鋏DAISHIN(大進)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
切断能力(mm)20材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)PVC
剪定鋏