絞り込み
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
切断能力(Φmm)
  • 22
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(29)
  • 12(16)
  • 13(6)
  • 15(44)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(9)
  • 19(1)
  • 20(27)
  • 24(2)
  • 25(23)
  • 28(1)
  • 40(2)
  • 42(3)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 剪定(1)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 枝刈り(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
刃長(mm)
  • 35(1)
ブランド
  • アルス(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
アルス・GARDENA(ガルデナ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンビル剪定鋏 アルスアンビル剪定鋏アルス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20 GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20GARDENA(ガルデナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
人間工学に基づいた剪定ばさみ。 スムーズに切れ、関節に優しい緩衝構造。 バイパス型の刃を搭載。 切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけず正確できれいな切断が可能。 最高レベルの60HRC高硬質のステンレス製刃を使用。 耐食性に優れ長寿命(HRC…ロックウェルCスケール。材料の硬さを表す指数)。 サイズの手に合わせて調整可能なハンドグリップ。 切断可能な枝は、直径2.2cmまで対応。 特許取得済みの樹液排出機能でお手入れが簡単。
用途園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに。材質プラスチック、刃:ステンレス質量(kg)0.2使用目的園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに切断対象庭木・枝保証期間最大2年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×2×5.5最大切断径(Φmm)22(バイパス型)
剪定鋏