絞り込み
ブランド
  • フェルコ(2)
  • 千吉(1)
  • 千吉 金(1)
  • 越路(1)
  • 平城商事(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • LOWE(ライオン)(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
  • 枝・小枝(1)
切断能力(Φmm)
  • 18
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(8)
  • 9(5)
  • 10(32)
  • 12(16)
  • 13(6)
  • 15(45)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 19(3)
  • 20(35)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(25)
  • 40(2)
  • 42(3)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(2)
使用目的
  • 剪定(4)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(1)
刃長(mm)
  • 28(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 65(1)
28・40・48・65
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
ハンディラチェット剪定鋏 千吉ハンディラチェット剪定鋏千吉
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
用途庭木の剪定作業用。全長(mm)175切断目安(Φmm)生木18まで質量(g)170使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ
軽量電動剪定ハサミ 平城商事軽量電動剪定ハサミ平城商事
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セットレッド質量(g)650定格電力(W)30定格電圧(V)DC3.6定格出力(W)120使用目的剪定/収穫作業バッテリーリチウムイオンバッテリー切断対象生枝バッテリー容量(Ah)2.5充電方式USB充電式(USB Type-C)最大切断径(Φmm)18(生枝)防水性
剪定鋏アルミハンドル チタンコート トップマン[工具・金物]剪定鋏アルミハンドル チタンコートトップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
耐久性と切れ味アップのチタンコート剪定鋏。
仕様チタンコート切断能力(mm)約18(生木切断時の目安)サイズ(mm)210
剪定鋏 金止 千吉 金剪定鋏 金止千吉 金
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
頑丈・丈夫な整枝作業用剪定鋏です。剪定・整枝作業用です。頑丈・丈夫な鍛造製品です。全長225MMの大型タイプ。
用途剪定鋏。仕様金止全長(mm)約225切断能力(mm)生木:18材質(刃)刃物鋼
本鍛造 手造り鋏 越路本鍛造 手造り鋏越路
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
切れ味を追求し、1本1本丁寧に仕上げた抜群の切れ味を誇る本鍛造の手造り鋏。鋏研ぎ直しサービス券付。
用途庭木の剪定作業に。
剪定ばさみ (直径18mm対応) アンビル型 8855-20 GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径18mm対応) アンビル型 8855-20GARDENA(ガルデナ)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
アンビル型の切断原理により、太い枝や乾燥した木の切断に最適片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管エルゴノミクスデザインのグリップで、2つのグリップ位置
用途太い枝や乾燥した木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アンビル/切断原理/切断/園芸仕事/直径/枝/手首/手/エルゴノミクスデザイン/負担/力/切り口/木/グリップ材質プラスチック、鉄質量(g)175使用目的太い枝や乾燥した木の切断に切断対象太枝保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.7×2.2×6.1刃型アンビル型最大切断径(Φmm)18切断目安(Φmm)18
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
8,998税込9,898
1丁
3日以内出荷
小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。 ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。 スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。 世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。 ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。全長(mm)180質量(g)195刃長(mm)40切断径(mm)最大18材質(刃)炭素鋼材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
剪定ハサミ フェルコ剪定ハサミフェルコ
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。
用途あらゆる剪定作業に。材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム刃長(mm)65切断能力(mm)18使用目的剪定作業
EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進)EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mmDAISHIN(大進)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。 ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
用途剪定用、剪定用全長(mm)175刃長(mm)48切断能力(mm)18トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂質量(g)117使用目的剪定用
剪定鋏