絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • モノタロウ(1)
  • 鋼典(32)
  • エスコ(21)
  • アルスコーポレーション(21)
  • ドウカン(19)
  • カマキ(12)
  • 吉岡刃物製作所(10)
  • ゴールデンスター(10)
  • 岡恒(8)
  • 千吉 金(7)
  • sita(サイタ)(6)
  • 近與(6)
  • 喜久和(6)
  • セーブインダストリー(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • 豊稔企販(5)
  • Berger(5)
  • PRUMAN(プルーマン)(5)
  • アルス(4)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(2)
  • 650~700未満(5)
切断能力(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 165(4)
  • 180(2)
  • 195(1)
切断対象
  • 太枝(1)
  • 庭木(1)
  • 枝・小枝(2)
  • 生け垣(1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(2)
  • 剪定(2)
  • 枝刈り(1)
刈り込み・仕上げ・剪定・枝刈り
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
350~400未満(1)
450~500未満(2)
650~700未満(5)
刈込鋏用柄 樫 450 浅香工業刈込鋏用柄 樫 450浅香工業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
用途刈込鋏用の替柄です材質柄部:天然木全長(mm)450質量(g)300
刈込鋏用柄 樫 360 浅香工業刈込鋏用柄 樫 360浅香工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
用途刈込鋏用の替柄です材質柄部:天然木全長(mm)360質量(g)200
金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄 浅香工業金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄浅香工業
3,998税込4,398
1丁
6日以内出荷
切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。全長(mm)670刃長(mm)165刃渡り(mm)150切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)800柄長さ(mm)450使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木
刈込鋏 ステンレス 165 浅香工業刈込鋏 ステンレス 165浅香工業
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷
錆びにくいステンレス刃を使用したお手軽刈込鋏です。
用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)660質量(g)830刃長(mm)165切断能力(mm)10(※生木に限る)
刈込鋏 145 短柄付 浅香工業刈込鋏 145 短柄付浅香工業
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
金象 刈込鋏 安来鋼付 浅香工業金象 刈込鋏 安来鋼付浅香工業
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
金象印 強力型 刈込鋏 浅香工業金象印 強力型 刈込鋏浅香工業
5,198税込5,718
1丁
4日以内出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。全長(mm)660刃長(mm)165刃渡り(mm)140切断能力(mm)(生木)約20材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1柄長さ(mm)450使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
金象印 最高級 刈込鋏 浅香工業金象印 最高級 刈込鋏浅香工業
6,998税込7,698
1丁
3日以内出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。全長(mm)690刃長(mm)195刃渡り(mm)180切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)900柄長さ(mm)455使用目的刈り込み作業切断対象枝葉
刈込鋏