絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(72)
  • SHIMANO(シマノ)(4,828)
  • 星工業(528)
  • OGK KABUTO(505)
  • アサヒサイクル(431)
  • CAPTAIN STAG(405)
  • Panaracer(パナレーサー)(353)
  • ノーブランド(350)
  • MARWI(338)
  • ParkTool(パークツール)(317)
  • サギサカ(SAGISAKA)(274)
  • FSA(256)
  • RIDEA(255)
  • Panasonic(パナソニック)(239)
  • CINELLI(232)
  • OGK技研(228)
  • CATEYE(218)
  • Kawasumi(川住製作所)(202)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(191)
  • DIA-COMPE(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型)ダイケン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から6日以内出荷
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
独立式サイクルスタンド(CS-G型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-G型)ダイケン
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
独立式サイクルスタンド(CS-MU型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-MU型)ダイケン
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
独立式サイクルスタンド(CS-H型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型)ダイケン
9,898税込10,888
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
独立式サイクルスタンド(CS-GU型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-GU型)ダイケン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
独立式サイクルスタンド(CS-C型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-C型)ダイケン
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様) ダイケン電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様)ダイケン
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
ベースプレート仕様の自転車ラックです。 設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)Φ19×1.5鋼管ハンドル高さ(mm)1100以下ハンドル幅(mm)600以下適合タイヤサイズ20~28インチ
独立式サイクルフック(CS-AN型) ダイケン独立式サイクルフック(CS-AN型)ダイケン
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
タイプ壁付吊り下げ式ピッチ(mm)400適合タイヤサイズ20~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
独立式サイクルフック(CS-B型) ダイケン独立式サイクルフック(CS-B型)ダイケン
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷
自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
独立式サイクルスタンド(CS-D型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-D型)ダイケン
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ