絞り込み
ブランド
  • ウルフトゥース
  • モノタロウ(72)
  • SHIMANO(シマノ)(4,844)
  • 星工業(528)
  • OGK KABUTO(507)
  • アサヒサイクル(433)
  • CAPTAIN STAG(408)
  • ノーブランド(350)
  • Panaracer(パナレーサー)(347)
  • MARWI(337)
  • ParkTool(パークツール)(317)
  • サギサカ(SAGISAKA)(274)
  • FSA(256)
  • RIDEA(255)
  • Panasonic(パナソニック)(238)
  • CINELLI(233)
  • OGK技研(222)
  • CATEYE(218)
  • Kawasumi(川住製作所)(196)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(191)
  • DIA-COMPE(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥースウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stopウルフトゥース
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
独自の刃先形状により、チェーン落ちの可能性を最小限に留めたシクロクロス用のシングルチェーンリング
用途厚歯と薄歯を組み合わせた特殊な形状を採用したもので、チェーンが暴れる様なシーンにおいても、チェーン落ちの可能性が低くなっています。38/40/42/44tはシクロクロスバイクに人気のサイズです。46/48tはMTBのフロントシングルの影響で、ロードバイクにもフロントシングル化の波が来ています。シマノのRシリーズの4アームのクランクアームに対応します。素材には、航空機などに用いられる高強度アルミ合金7075-T651を使用高精度CNCによる削り出しによって成形されています。表面にはアルマイト処理を施し耐久性を高めています。歯数36T寸法PCD(mm)110
ウルフトゥース ZS56/40 Lower Headset ウルフトゥースウルフトゥース ZS56/40 Lower Headsetウルフトゥース
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
航空機グレード6061アルミニウム/3段階のカスタムシーリングを搭載した、軽量かつ耐久性に優れたヘッドセット。
用途エンデューロ社製ステンレスシールドベアリングが付属します。クラウンレースにカスタム成形されたデュアルリップシールを採用し、過酷な環境下でもベアリングを保護。互換性:ヘッド内径が上側44mm/下側56mmのゼロスタックヘッドセットを使用するすべてのフレーム。グリーン
ウルフトゥース Water Bottle Cage Bolts ウルフトゥースウルフトゥース Water Bottle Cage Boltsウルフトゥース
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
ボトルケージ用ボルト材質:7075-T6 aluminum重量:4g(4pcs)トルク規定:4Nサイズ:M5×15mm内容物:ボルト×4pcs
ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥースウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stopウルフトゥース
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
独自の刃先形状により、チェーン落ちの可能性を最小限に留めたシングルチェーンリング
用途厚歯と薄歯を組み合わせた特殊な形状を採用したもので、チェーンが暴れる様なシーンにおいても、チェーン落ちの可能性が低くなっています。 シマノ デュラエース9000、アルテグラ6800、105 5800、ティアグラ4700各シリーズといった4アームのクランクアームに対応します。 素材には、航空機などに用いられる高強度アルミ合金7075-T651を使用 高精度CNCによる削り出しによって成形されています。 表面にはアルマイト処理を施し耐久性を高めています。歯数38T寸法PCD(mm)110
ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥースウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stopウルフトゥース
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
独自の刃先形状により、チェーン落ちの可能性を最小限に留めたシングルチェーンリング
用途厚歯と薄歯を組み合わせた特殊な形状を採用したもので、チェーンが暴れる様なシーンにおいても、チェーン落ちの可能性が低くなっています。38/40/42/44tはシクロクロスバイクに人気のサイズです。46/48tはMTBのフロントシングルの影響で、ロードバイクにもフロントシングル化の波が来ています。シマノのRシリーズの4アームのクランクアームに対応します。素材には、航空機などに用いられる高強度アルミ合金7075-T651を使用高精度CNCによる削り出しによって成形されています。表面にはアルマイト処理を施し耐久性を高めています。寸法PCD(mm)110
ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥースウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stopウルフトゥース
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
独自の刃先形状により、チェーン落ちの可能性を最小限に留めたシクロクロス用のシングルチェーンリング
用途厚歯と薄歯を組み合わせた特殊な形状を採用したもので、チェーンが暴れる様なシーンにおいても、チェーン落ちの可能性が低くなっています。 シマノ デュラエース9000、アルテグラ6800、105 5800、ティアグラ4700各シリーズといった4アームのクランクアームに対応します。 素材には、航空機などに用いられる高強度アルミ合金7075-T651を使用 高精度CNCによる削り出しによって成形されています。 表面にはアルマイト処理を施し耐久性を高めています。歯数40T寸法PCD(mm)110
ウルフトゥース シマノGRXクランク用チェーンリング 真円 シクロクロス用 drop-stop ウルフトゥースウルフトゥース シマノGRXクランク用チェーンリング 真円 シクロクロス用 drop-stopウルフトゥース
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
独自の刃先形状により、チェーン落ちの可能性を最小限に留めたシクロクロス用のシングルチェーンリング
用途厚歯と薄歯を組み合わせた特殊な形状を採用したもので、チェーンが暴れる様なシーンにおいても、チェーン落ちの可能性が低くなっています。素材には、航空機などに用いられる高強度アルミ合金7075-T6を使用
ウルフトゥース クラウンレースアダプター ウルフトゥースウルフトゥース クラウンレースアダプターウルフトゥース
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
1_1/2インチの低いヘッドセットカップを備えたすべてのWolf Toothヘッドセットと互換性があります。
用途1_1/2インチのステアラーチューブ用に設計されたヘッドセットで、1_1/8インチまたは1_1/4インチのステアラーチューブ直径のフォークを使用できます。RockShox BoxxerやFoxなどの多くのデュアルクラウンサスペンションフォーク40は非テーパー1_1/8インチステアラーを使用し、テーパーステアラー用に設計されたフレームで使用するには1_1/8インチから1_1/2インチのアダプタークラウンレースが必要です。一部のロード、CX、バイクパッキングフォークのステアラーチューブの直径は1_1/4インチ低く、1_1/2インチの低いヘッドセットカップを備えたヘッドセットを使用するにはアダプターが必要です。タイプ1_1/8TO1_1/2