エーゼット2ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
美しさにこだわった高品質鏡ボルト1本でハウジングの位置調整可能前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色ステンレス材質SUS+鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
エーゼット4ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]予約販売
美しさにこだわった高品質鏡ボルト1本でハウジングの位置調整可能形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用
色ブラック材質鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
スポルトシートバッグ2TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
ショートツーリングや普段使いにオススメ!サイドフラップ内に取付バックルが隠せるので、スッキリとした取付が可能大型背面ポケットを装備グローブやメガネの一時置きに便利な上面バンジーコードを装備型崩れ防止構造
色ブラック材質1680Dポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×310収納可能質量(kg)最大:4構成レインカバー・Kシステムベルト(T20)・接続バックル容量(L)9.1
エーゼット3ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
美しさにこだわった高品質鏡形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラーボルト1本でハウジングの位置調整可能前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色ブラック材質鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
エーゼット3ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]10日以内出荷
美しさにこだわった高品質鏡形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラーボルト1本でハウジングの位置調整可能前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色ステンレス材質SUS+鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
エーゼット2ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]10日以内出荷
美しさにこだわった高品質鏡ボルト1本でハウジングの位置調整可能前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色ブラック材質鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプコンビニでヘルメットを素早くロック!ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロックヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!特徴・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------注意本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:600mmカラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブパッケージ重量:275g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:600mm重量:275g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2質量(g)275タイプストレート本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:600
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプコンビニでヘルメットを素早くロック!ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロックヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!特徴・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------注意本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:1000mmカラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブパッケージ重量:290g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:1000mmパッケージ重量:290g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2質量(g)290タイプコイル本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:1000
ショルダーベルトTANAX(タナックス)[バイク用品]10日以内出荷
FK-282 用ショルダーベルト(※MFK-282本体にもベルトは付属しています)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1700×28適合MFK-282
バレンミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
美しさにこだわった高品質鏡回転ステー採用でミラー位置を調整可能形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色ブラック材質鉄ねじ径(Φmm)ハンドル内径:17.5~18対応構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
バレンミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)10日以内出荷
美しさにこだわった高品質鏡回転ステー採用でミラー位置を調整可能形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色ステンレス材質SUS+鉄ねじ径(Φmm)ハンドル内径:17.5~18対応構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
バレンT.T.ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
美しさにこだわった高品質鏡回転ステー採用でミラー位置を調整可能形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色ブラック材質鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
バレンT.T.ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
美しさにこだわった高品質鏡回転ステー採用でミラー位置を調整可能形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色ステンレス材質SUS+鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
エーゼット4ミラーEXTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
美しさにこだわった高品質鏡ボルト1本でハウジングの位置調整可能形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用
色ステンレス材質SUS+鉄ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
S-11 ナポレオンサイクルミラー 右側専用TANAX(タナックス)[バイク用品]5日以内出荷
ゆがみの少ない曲面鏡を使用後方視界をより快適にする為に、R800曲面鏡を使用。よりワイドな後方視界を確保します。体格に合わせて、ミラーハウジングの微調整が可能なボールジョイント仕様。転倒時や駐輪場で他の自転車にぶつかってしまった時でも壊れにくい金属製取付け金具を使用。子供を乗せて後方確認をすると思いのほかふらつく事があります。お子様を守る為にも、そんなママにおすすめです。