絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(72)
  • SHIMANO(シマノ)(4,844)
  • 星工業(528)
  • OGK KABUTO(507)
  • アサヒサイクル(433)
  • CAPTAIN STAG(408)
  • ノーブランド(350)
  • Panaracer(パナレーサー)(347)
  • MARWI(337)
  • ParkTool(パークツール)(317)
  • サギサカ(SAGISAKA)(274)
  • FSA(256)
  • RIDEA(255)
  • Panasonic(パナソニック)(238)
  • CINELLI(233)
  • OGK技研(222)
  • CATEYE(218)
  • Kawasumi(川住製作所)(196)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(191)
  • DIA-COMPE(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャックグリーンクロス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
自転車用エアーチャック グリーンクロス自転車用エアーチャックグリーンクロス
999税込1,099
1個
当日出荷
自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4
【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F グリーンクロス【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister Fグリーンクロス
99,880税込109,868
1台
4日以内出荷
公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック耐荷重(kg)約90充電時間約5.5時間タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19防水性IP54登坂角度10°
自転車ヘルメット 収納お出かけセット グリーンクロス自転車ヘルメット 収納お出かけセットグリーンクロス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
アメリカの厳しい基準(CPSC1203)をクリアした、スタイリッシュなキャップ型のヘルメットと、ヘルメットや、靴が収納可能な大型リュックサック、大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品で本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルの3点がセットになりました。自転車に乗って行動する際に役立つセットになっています。
用途自転車運転、アウトドア、レジャー、ハイキングなどに。タオル:ネイビー質量(g)ヘルメット:550、バッグ:783、タオル:148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:350×160×520寸法(縦×横)(mm)タオル:240×840本体寸法(長さL×高さH)(mm)ヘルメット:280×130頭囲(cm)54~62バッグ容量(L)29