2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様バックアップ電源:ボタン電池 材質ABS+PC 本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213) センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH) 機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF) 解像度画像:1920×1080P 保証期間6ヶ月 視野角対角125°、水平120°、垂直64° 防塵防水性能IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27 入力電源USB 記録ファイル形式動画/TS 録画時間ループ録画:1分/3分 フレームレート30fps 動作温度範囲(℃)-20~70 カメラ仕様207万画素CMOS 対応microSDカード容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様バックアップ電源:スーパーキャパシタ内蔵+ボタン電池 材質ABS+PC 本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213) センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH) 機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF) 解像度画像:2560×1440P/1920×1080P/1280×720P 保証期間6ヶ月 視野角対角130°、水平120°、垂直64° 防塵防水性能IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27 入力電源USB 記録ファイル形式動画/MP4 録画時間ループ録画:1分/3分 フレームレート30fps 動作温度範囲(℃)-20~70 カメラ仕様368万画素CMOS 対応microSDカード容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります